Opis:
Regulator tlaka »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, območje regulacije 0, 1 - 2 bar. Membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.
Lastnosti:
- A: 85,0 mm
- B: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 3/4
- membrana: NBR
- Pretok: 14200 l/min
- tesnilni material: NBR
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Območje regulacije max.: 2 barov
- Območje regulacije min.: 0,1 barov
- Poraba lastnega zraka: Da
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 2,5 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Poraba lastnega zraka max.: 1,5 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)