Ozki, hitro nastavljivi standardni kavlji za izvlečnike (komplet, skupna dolžina 227 mm)

Št. art.: 1-193-Sx
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 1-193-Sx
EAN/GTIN 4021176011078
Številka proizvajalca 1-193-Sx
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Komplet treh ozkih, hitro nastavljivih snemalnih kavljev je primeren za 3-ročne univerzalne snemalne stroje. Ozki vlečni kavlji zagotavljajo doseganje tudi ozkih in težko dostopnih vrzeli. Zeleni ročaji za roke zagotavljajo maksimalno enostavno uporabo in omogočajo hitro sprostitev ali pritrditev sprožilnih kavljev brez orodja, tudi z mokrimi ali mastnimi rokami.
  • Prosto gibljivi snemalni kavlji, ki se premikajo po prečki, omogočajo tudi snemanje ekscentričnih sestavnih delov
  • Zaradi ročajev je mogoče snemalne kavlje hitro sprostiti ali premakniti brez orodja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 30 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 7 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 14 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 9/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/8
  • delovna dolžina [mm]: 227 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 8 15/16