Visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 CAGE CLASSIC

Št. art.: 1.812-000.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.812-000.0
EAN/GTIN 4054278303130
Številka proizvajalca 1.812-000.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Idealno za univerzalno uporabo v gradbeništvu in industriji: Naš vsestranski visokotlačni čistilnik HD 9/100-4 Cage Classic iz kompaktnega razreda UHP. Srce naprave je izjemno močna industrijska visokotlačna črpalka ŽENSKE z visoko volumetrično učinkovitostjo. Opremljen z obvodno pištolo, HD 9/100-4 ponuja delovni pritisk 1000 bar, transportira 900 litrov vode Pro uro in odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo zanesljivo in hitro.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1395 x 789 x 1088
  • delovni pritisk: 1000 / 100 bar / MPa
  • pretok vode: 980 l/h.
  • teža (z dodatno opremo): 392 kg
  • teža, vključno z embalažo: 395,5 kg
  • teža brez dodatne opreme: 378 kg
  • Gorivo: Električni
  • Moč motorja: 30kW
  • Tip črpalke: Ročična gred
  • Trenutna vrsta: 3 / 380 / 415 / 50 v / Hz
  • Temperatura napajanja: 45 °C

Prednosti:

Visokozmogljiva industrijska visokotlačna črpalka:
  • PLUNGER iz karbida za dolgo življenjsko dobo.
  • Servisna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali PLUNGER.
Udobna ŽENSKA pištola:
  • Ergonomska ročaj in nizka teža za enostavno uporabo.
Trpežen in robusten:
  • Nizki obratovalni in servisni stroški.
Visoka mobilnost:
  • Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo, da je naprava kljub svoji velikosti zelo mobilna.
Ključna funkcija:
  • Predtlačna črpalka za vodo (dodatna možnost)
Visokozmogljiva industrijska visokotlačna črpalka:
  • PLUNGER iz karbida za dolgo življenjsko dobo.
  • Servisna zasnova za enostavno zamenjavo obrabnih delov, kot so ventili, tesnila ali PLUNGER.
  • Zasnova osrednjega ventila za visoko volumetrično učinkovitost.
Udobna ŽENSKA pištola:
  • Ergonomska ročaj in nizka teža za enostavno uporabo.
  • Delo brez utrujenosti zaradi zmanjšanih sil za ekstrakcijo.
Trpežen in robusten:
  • Nizki obratovalni in servisni stroški.
  • Preprečuje nenadni odboj, saj se tlak počasi povečuje, ko je pištola odstranjena.
Visoka mobilnost:
  • Velika kolesa in optimalno težišče zagotavljajo, da je naprava kljub svoji velikosti zelo mobilna.
  • Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na grobem terenu.
Ključna funkcija:
  • Predtlačna črpalka za vodo (dodatna možnost)
  • Nizka zaščita vode kot standard

Vsebina:

Visokotlačna cev: 20; varnostni ventil; števec delovnih ur.