Opis:
Naša nova, zelo kompaktna pralna naprava BR 30/1 C BP Pack baterijski paket je idealna izbira za higiensko čiščenje tal na vseh vrstah trdih tal, vključno s ploščicami in varnostnimi talnimi oblogami. Zahvaljujoč tehnologiji valjev iz mikrovlaken zagotavlja do 20 odstotkov boljše rezultate čiščenja in do 60 odstotkov krajše čase sušenja v primerjavi z ročnim čiščenjem tal. Paket BR 30/1 C BP, ki ga poganja zmogljiv 18-voltni litij-ionski baterijski paket iz baterijskega vesolja Kärcher, je še posebej primeren za vzdrževalna čiščenja manjših površin v pisarnah, maloprodajnih trgovinah, odvetniških pisarnah, hotelski industriji in gastronomiji ali v menzah, šolah in bolnišnicah. Poleg tega se lahko uporablja tudi v povezavi s čistilnim sredstvom za dezinfekcijo Kärcher RM 732 za razkuževanje talnih površin.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 340 x 305 x 1200 mm
- Ploščad akumulatorja: 18-voltna akumulatorska ploščad
- Vrsta baterije: Odstranljiv litij-ionski baterijski paket
- Vrsta pogona: Baterija
- Število potrebnih baterij: 1 kosov
- Delovna širina ščetk: 300 mm
- Tlak stika s krtačo: 40 g/cm²
- Hitrost ščetk: 500–650 vrt/min
- Pogon: Vozite z vrtenjem krtače
- Teoretična zmogljivost območja: 200 m²/h..
- teža brez dodatne opreme: 6,1 kg
- čas delovanja na polnjenje baterijskega paketa: Največ 45 min
- Napajalna povezava polnilec: 100–240/50–60 v/Hz
- raven hrupa: Največ 55 dB(A)
- Vpetje: 18 V
- Posoda Fresh/umazana voda: 1 / 0,7 l.
- Poraba vode: 30 ml/min
- Skupna dovoljena teža: 11 kg
Prednosti:
Zelo dober rezultat čiščenja:- Temeljito absorpcijo umazana voda, čistila, grobo umazanijo in lase
Visoka raven higiene:Odstranljiva litij-ionska baterija:- Združljiv z napravami iz 18 v baterijski paket platforme iz akumulatorskega vesolja Kärcher
- Zmanjšano tveganje navzkrižne kontaminacije in prenosa patogenov
Primerno za razkuževanje tal s čistilnim sredstvom za dezinfekcijo RM 732:- Preprečuje ali zmanjšuje prenos patogenov, vključno s SARS-CoV-2.
- Visoka raven higiene na delovnem mestu zmanjšuje bolniške dni
- Dolga življenjska doba in čas delovanja, kratki časi polnjenja, možna vmesna polnjenja
Kratki časi sušenja:- Višji produktivnost in nižji stroški zaradi krajšega časa čiščenja.
- Do 60 % hitrejše sušenje v primerjavi z ročnim čiščenjem.
- Kratki časi sušenja zmanjšujejo nevarnost zdrsa skozi mokra tla
- Do 20% boljši rezultat kot ročno čiščenje
Integrirana preventivna funkcija z glavnikom za lase:- Zmanjša skupne stroške delovanja in čiščenja do 50%
- Higiensko čiščenje povečuje varnost pri delu
- Zmanjšuje in preprečuje prašenje ali vakuumsko čiščenje
Položaj za parkiranje s parkirnimi zapahi:- Ne dotikajte se spodnjega dela mokrih valjev v parkirnem položaju
- Do 25% bolj produktivni kot žične naprave
Kompaktna, zelo robustna zasnova:- Visokokakovostne in trpežne komponente, izdelane iz kovina
- Omogoča higiensko čiste okoljske pogoje
- Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja
- Skrajša čas čiščenja do 50%
- Izboljša kakovost čiščenja in higiensko raven
- Pospešuje sušenje valjev
Glavna značilnost:- Odlična učinkovitost čiščenja
- Osnovna enota brez baterij
Vsebina:
Sistem 2 rezervoarjev
Obseg dobave:
baterijski paket in polnilec nista vključena; krtača valja