Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 65/2 AP

Št. art.: 1.667-291.0
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
Številka izdelka 1.667-291.0
EAN/GTIN 4039784727281
Številka proizvajalca 1.667-291.0
L-število L00950 393
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

NT 65/2 AP je zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje s sistemom ApClean za dosledno visoko sesalno moč in dolge delovne intervale. Sesalna enota ima kompaktno ohišje turbine z integriranim pokrovom filtra za enostavno odstranitev velikega ploščatega filtra. To je učinkovito očiščeno s pomočjo polavtomatskega čiščenja filtra ApClean. To zagotavlja dosledno visoko sesalno moč, daljše delovne intervale in dolgo življenjsko dobo filtra. NT 65/2 AP ima elektronski nadzor nivoja med mokrim sesanjem, ki preprečuje prekoračitev največje dovoljene količine polnjenja. Absorbirane tekočine je mogoče enostavno odstraniti s fiksno, na olje odporno odtočno cevjo. Pribor se lahko enostavno in hitro poveže s cucljem s pomočjo sistema sponk. Naprava ima prostor za shranjevanje cevi, držalo za dodatno opremo in velik prostor za shranjevanje, npr. Za orodje. Dve veliki fiksni kolesi in dve vrtljivi kolesi omogočata vozilu NT 65/2 AP potrebno mobilnost.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 600 x 480 x 920 mm
  • moč motorja: Največ 2760 W.
  • Vsebina vsebnika: 65 l
  • Material posode: Umetna masa
  • teža brez dodatne opreme: 20 kg
  • Dolžina kabla: 10 m
  • količina zraka: 2 x 74 l/s..
  • raven hrupa: 73 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 40
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 254/25,4 mbarov/kPa

Prednosti:

Vgrajena skladiščna površina:
  • Zahvaljujoč velikemu, integriranemu skladiščnemu prostoru na glavi ohišja so orodja in dodatki vedno dobro organizirani in vedno pri roki.
Vgrajena odvodna cev (odporna na olje):
  • Lahko dostopna odtočna cev omogoča priročno odlaganje vsesanih tekočin.
Polavtomatsko čiščenje filtra:
  • Polavtomatsko čiščenje filtra ohranja visoko sesalno moč učinkovito in trajno.
Pritrditev cevi in kolektorja :
  • Enostavna pritrditev sesalna cev in razdelilnika za transport in shranjevanje.
Ključna funkcija:
  • Polavtomatsko čiščenje filtra
  • Ploščati nagubani filter (prašni razred M)
  • Odtočna cev in potisni drog

Vsebina:

avtomatski izklop pri največji količini polnjenja; zaščitni razred: II; čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra AP; valj polnilnika; zaščita pred udarci

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov