Industrijski sesalnik IVS 100/75 M

Št. art.: 1.573-822.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.573-822.0
EAN/GTIN 4054278325644
Številka proizvajalca 1.573-822.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

IVS 100/75 M je vrhunski model industrijskega sesalnika super razreda s certifikatom prašni razred-M. Opremljen je z izjemno zmogljivimi komponentami, kot je kompresor stranskega kanala z močjo 7,5 kW, ki varno izvleče tudi največje količine drobnega prahu, ki je nevaren za zdravje. Največji tri-fazni motor v tem razredu je zelo učinkovit (IE2) in ima funkcijo mehkega zagona, ki učinkovito preprečuje konice moči med zagonom. Poleg tega je naprava zasnovana za mobilno in stacionarno neprekinjeno uporabo in je opremljena s posodo iz nerjavečega jekla brez korozije s prostornino 100 litrov in mehanizmom za usedanje ter velikim 16-kratnim zvezdičnim filtrom. Filtrirni sistem se očisti z ročnim, vodoravnim stresanjem filtra. Poseben menjalnik za ciljni prenos moči zagotavlja primerljive rezultate čiščenja v vsakem trenutku in ne glede na silo, ki jo uporablja uporabnik. Dodatno opremo lahko varno shranite na napravo, opcijski daljinski upravljalnik pa zelo smiselno dopolnjuje paleto opreme IVS 100/75 M.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 7,5kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 100 l
  • Material posode: Plemenito jeklo
  • površina filtra: 2,2m²
  • teža, vključno z embalažo: 177 kg
  • teža brez dodatne opreme: 165 kg
  • količina zraka: 148 / 536 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 73 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vakuum: 290/29 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50

Prednosti:

Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Z zmogljivostjo 7,5 kW in mehki zagon za velike količine prahu in trdnih snovi.
  • Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe.
Ročno čiščenje filtra IVS:
  • Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico.
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
Opremljen s filtrom velikih zvezd:
  • Zahvaljujoč posebnemu premazu je primeren tudi za mastne in lepljive prah.
  • Primeren tudi za velike količine prahu.
Ključna funkcija:
  • Vtič za vzvratno vožnjo z drogom
  • Certifikat za prašni razred M
prašni razred M:
  • V skladu s standardom DIN EN 60335-2-69 za celotno napravo, testirano v sistemu prašni razred M.
  • Primerno za uporabo v večizmenskem delovanju in/ali z več sesalnimi točkami.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
  • Veliki industrijski valji omogočajo maksimalno mobilnost tudi na neravnih tleh in v težkih pogojih obremenitve.
  • Certificirano za prašni razred M.
  • Izjemno velik površina filtra

Vsebina:

Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov