Industrijski sesalnik IVS 100/75 LP

Št. art.: 1.573-821.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 1.573-821.0
EAN/GTIN 4054278243146
Številka proizvajalca 1.573-821.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Idealno za sesanje trdnih snovi, kot so velike količine gradbenih ruševin in mineralnih prahu (tudi z dolgo cevjo): Vrhunski industrijski sesalnik IVS 100/75 LP z vgrajenim držalom za vrečke za odlaganje Longopac®. Ta pameten sistem za odstranjevanje ne omogoča samo odstranjevanja prahu sesalnega materiala, temveč uporabniku omogoča tudi, da se znebi ločenega zbiralnika. Sesalna enota, ki jo poganja zmogljiv tri-fazni motor (IE2) z mehki zagon, ima 7,5 kW stranski kanalni kompresor in velik M-preizkušen zvezdni filter ter je primerna tudi za neprekinjeno uporabo. Čiščenje filtra se izvaja s horizontalnim tresenjem filtra z udobnim menjalnikom za ciljni prenos moči. To zagotavlja, da rezultat čiščenja ostane dosledno dober, tudi če uporabnik uporablja le majhno količino sile. Dodatno opremo lahko varno in varno shranite neposredno na napravo. Izbirni daljinski upravljalnik omogoča vklop in izklop naprave z razdalje (do 30 m).

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 7,5kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 100 l
  • Material posode: Plemenito jeklo
  • površina filtra: 2,2m²
  • teža, vključno z embalažo: 187,8 kg
  • teža brez dodatne opreme: 173 kg
  • količina zraka: 148 / 536 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 73 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vakuum: 305/30,5 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50

Prednosti:

Varen sistem za odstranjevanje Longopac®:
  • Omogoča odstranjevanje prahu in s tem zdravju prijazno delo.
  • Po želji na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Primerno za uporabo v večizmenskem delovanju in/ali z več sesalnimi točkami
Ročno čiščenje filtra IVS:
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile
  • Z zmogljivostjo 7,5 kW in mehki zagon za velike količine prahu in trdnih snovi
  • Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico
Opremljen z velikim zvezdnim filtrom:
  • Zahvaljujoč posebnemu premazu je primeren tudi za mastne in lepljive prah
  • Za zbiranje in ločeno odstranjevanje širokega nabora sesalnih materialov
  • Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe
  • Primeren tudi za velike količine prahu
Glavna značilnost:
  • Longopac® sistem za odstranjevanje
  • Izjemno velik površina filtra
  • Vtič za vzvratno vožnjo z drogom

Vsebina:

Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Longopac®