Industrijski sesalnik IVS 100/40 LP

Št. art.: 1.573-621.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.573-621.0
EAN/GTIN 4054278243122
Številka proizvajalca 1.573-621.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Najmanjši model v naši ponudbi vrhunskih industrijskih sesalnikov z Longopac® sistemom za odstranjevanje: IVS 100/40 LP za sesanje trdnih snovi, kot so velike količine gradbenih ruševin in mineralnih prahu. Sesalni material se dovaja neposredno v vrečke za odlaganje Longopac® in ga lahko skoraj brez prahu odvržete v priklop. Filtrirni sistem z velikim zvezdnim filtrom, ki je zaradi 16 gub še vedno zelo kompakten, temeljito očistimo s horizontalnim tresenjem filtra. Poseben menjalnik zagotavlja vedno enake rezultate čiščenja, ne glede na silo, ki jo zahteva uporabnik. Z zanesljivim in varčnim (IE2) tri-fazni motor in zmogljivim 4 kW stranskim kompresorjem je sesalnik opremljen tudi za zahtevne naloge v neprekinjeni uporabi. Dodatno opremo je mogoče varno in zanesljivo shraniti, izbirni daljinski upravljalnik pa poudarja nabor funkcij osnovnega modela.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 4,2kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 100 l
  • Material posode: Plemenito jeklo
  • površina filtra: 2,2m²
  • teža, vključno z embalažo: 167,6 kg
  • teža brez dodatne opreme: 155 kg
  • količina zraka: 61,1 / 220 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 75 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vakuum: 175/17,5 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50

Prednosti:

Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Z zmogljivostjo 4 kW in mehki zagon za sesanje velikih količin prahu in trdnih snovi
Varen sistem za odstranjevanje Longopac®:
  • Omogoča odstranjevanje prahu in s tem zdravju prijazno delo.
  • Po želji na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici
  • Primerno za uporabo v večizmenskem delovanju in/ali z več sesalnimi točkami
Ročno čiščenje filtra IVS:
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
  • Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico
Opremljen z zelo velikim zvezdnim filtrom:
  • Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M
  • Za zbiranje in ločeno odstranjevanje širokega nabora sesalnih materialov
  • Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe
  • Primeren tudi za velike količine prahu
Glavna značilnost:
  • Longopac® sistem za odstranjevanje
  • Izjemno velik površina filtra
  • Vtič za vzvratno vožnjo z drogom

Vsebina:

Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Longopac®

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov