Sprednji stroj M 80

Št. art.: 1.534-916.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.534-916.0
EAN/GTIN 4054278978703
Številka proizvajalca 1.534-916.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

S svojimi zmogljivimi ščetkami in popolnoma brez vode čistilnik podloge učinkovito in nežno očisti pred nakopičenimi nečistočami. V primerjavi z običajnimi napravami ima čistilnik dodatno režo širine, ki lahko drži talne preproge do širina 80 centimetrov. čas delovanja lahko izberete neprekinjeno do 10 minut. Elektronski potrjevalec kovancev je hiter in individualno programiran za uporabo z različnimi kovanci in žetoni. Opcijsko razpoložljivo držalo za podloge zagotavlja dodatno udobje med čiščenjem, opcijsko razpoložljivo nadstrešek za dež pa zmanjša vstop deževnice v napravo. S tem izdelkom boste prepričali svoje stranke in tudi povečati svojo lokacijo!

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1085 / 531 / 1098 mm
  • teža, vključno z embalažo: 80 kg
  • teža brez dodatne opreme: 80 kg

Prednosti:

Elektronski potrjevalec kovancev:
  • Individualno in enostavno programiranje.
Programabilni čas delovanja:
  • Neprekinjeno nastavljanje sistema čas delovanja do 10 minut.
Podajanje predpražnika spredaj:
  • Umazanija ne ostane na aparatu.
Lijak za umazanijo:
  • Umazanija takoj pade v posodo za umazanijo.
Zmogljive ščetke:
  • Temeljito in hitro čiščenje talnih oblog za vsako stranko pomivanja.
Široka reža:
  • Učinkovito čiščenje talnih oblog z širina do 80 cm.
  • Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov.
  • Individualno prilagajanje lokalnim razmeram.
  • Čist videz.
  • Vedno čiste talne obloge.

Ustreznih izdelkov