Opis:
Obstaja veliko razlogov, zakaj so v vozilih motnje vonja, bodisi zaradi kajenja ali zaradi družinskega psa, ki se je kopal v gozdnem jezeru. Z razpršilnikom za dišave Tower PT FP, ki je zaščiten pred zmrzaljo in primeren za zimo, vaše stranke hitro in enostavno nevtralizirajo te neprijetne vonjave. Izbirate lahko med 4 različnimi dišavami, odvisno od vašega individualnega okusa in zagotovljeno brez mešanja posameznih esenc. čas delovanja naprave je mogoče stalno nastavljati do 7 minut. In individualno programiranje sprejemnika elektronskih kovancev, ki prepozna kovance in žetone, je prav tako zelo enostavno in hitro.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 423 / 423 / 1550 mm
- teža, vključno z embalažo: 62,4 kg
- teža brez dodatne opreme: 55 kg
Prednosti:
Možne so štiri različne dišave:- Brez mešanja posameznih dišav.
Elektronski potrjevalec kovancev:- Individualno in enostavno programiranje.
Programabilni čas delovanja:- Neprekinjeno nastavljanje sistema čas delovanja do 7 minut.
- Čiste dišave, ki ustrezajo skoraj vsakemu okusu.
- Uporaba različnih vrst kovancev in žetonov s samo enim prevzemnikom kovancev je mogoča brez težav.
- Individualno prilagajanje lokalnim razmeram.