Visokotlačni čistilnik HD 7/14-4 M Plus

Št. art.: 1.524-932.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.524-932.0
EAN/GTIN 4054278359984
Številka proizvajalca 1.524-932.0
L-število L00950 425
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Naš mobilni in neogrevan visokotlačni čistilnik HD 7/14-4 M Plus ima številne inovativne funkcije za varno in udobno delo. Samodejna razbremenitev tlaka, na primer, ščiti visokotlačne komponente pred stresom v stanju pripravljenosti, medtem ko inovativna visokotlačna pištola EASY!Force uporablja odbojno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock pa omogočajo rokovanje, ki je 5-krat hitrejše od običajnih vijačnih povezav, ne da bi pri tem žrtvovali robustnost in dolga življenjska doba. Naprava je primerna za stacionarno in horizontalno delovanje in tako nudi veliko fleksibilnosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo motorja poveča moč čiščenja in energetsko učinkovitost za približno 20 odstotkov. Številne možnosti za varno shranjevanje in shranjevanje dodatne opreme ter zelo prijazno zasnovo naprave dopolnjujejo prefinjen koncept modela HD 7/14-4 M Plus.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 400 x 455 x 700 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Zmogljivost povezave: 3,4kW
  • delovni pritisk: 140 / 14 bar / MPa
  • pretok vode: 700 l/h.
  • teža (z dodatno opremo): 37 kg
  • teža, vključno z embalažo: 40,3 kg
  • Maks. Tlak: 210 / 21 bar / MPa
  • Trenutna vrsta: 1 / 230 / 50
  • Vhod vode: 3/4?
  • Temperatura napajanja: 60 °C

Prednosti:

Visoka mobilnost:
  • Potisni potisni-vlečni drog poveča kompaktnost naprave in zmanjša potreben prostor
Izjemna enostavnost storitev:
  • Velik, lahko dostopen vodni filter za zaščito črpalka pred delci umazanije v vodi
Prefinjeno shranjevanje dodatne opreme:
  • EASY!Lock TR20 omogoča shranjevanje napajalne šobe ali sredstva za čiščenje površin neposredno na napravo
Povečanje energetske učinkovitosti:
  • Na novo razvita 3-batna aksialna črpalka z znatno zmanjšanim pretokom in izgubami tlaka
Rešitve za varčevanje z energijo in časom:
  • Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal
Visokokakovostna oprema:
  • Samodejna razbremenitev tlaka za zaščito komponent podaljša njihovo življenjsko dobo
Prilagodljivo delovanje:
  • Največja stabilnost pri vodoravnem delovanju, saj se kolesa ne dotikajo tal
  • Hiter dostop do električne omarice s preprostim odstranjevanjem pokrova aparata
  • 20% povečanje učinkovitosti čiščenja in energetske učinkovitosti
  • Enostaven dostop do glave motorja prek odprte spodnje strani stroja
  • Integrirane možnosti shranjevanja skrajšajo čas nastavitve
  • Zmogljiv, 4-polni, počasi delujoč elektromotor
Glavna značilnost:
  • 4-polni, počasi delujoči, robustni AC motor
  • Priročen prostor za šobe za držanje rotorske šobe.
  • Nosilec za pritrditev penaste sponke na mestu
  • Zasnovan za stoječe in ležeče delovanje
  • ENOSTAVNO! Sila visokotlačna pištola
  • Enostavno shranjevanje v servisnih vozilih
  • Visokokakovostna glava cilindra iz medenine.

Vsebina:

Prekinitev tlaka

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov