Opis:
obseg dobave prenosnega visokotlačnega čistilnika HD 5/11 P Plus vsebuje blažilec umazanije, s katerim lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo. Zanesljivo delujoča 3-batna aksialna črpalka je opremljena z visoko kakovostno medeninasto glavo cilindra. Kompaktna, lahka in zelo mobilna naprava se lahko upravlja v stoječih in ležečih položajih, kar zagotavlja maksimalno vsestranskost. Delo brez utrujenosti in prihranek časa pri postavitvi in demontaži zagotavljajo nove inovacije: Medtem ko visokotlačna pištola EASY!FORCE uporablja odbojno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock omogočajo 5-krat hitrejše ravnanje v primerjavi z običajnimi vijačnimi priključki, ne da bi pri tem žrtvovali robustnost in dolga življenjska doba. Samodejni sistem za razbremenitev tlaka ščiti komponente, podaljša življenjsko dobo naprave in zmanjša stroške popravila in vzdrževanja ter sile za odsesavanje na visokotlačni pištoli. Zavzame tudi manj prostora. Premišljeno premišljeno shranjevanje dodatne opreme ponuja številne praktične možnosti in obsežno opremo zaokroži na smiseln način.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 351 x 312 x 904 mm
- Priključni kabel: 5 m
- Zmogljivost povezave: 2,2kW
- delovni pritisk: 110 / 11 bar / MPa
- pretok vode: 490 l/h.
- teža (z dodatno opremo): 20,9 kg
- teža, vključno z embalažo: 23 kg
- Maks. Tlak: 160 / 16 bar / MPa
- Trenutna vrsta: 1 / 230 / 50
- Vhod vode: 3/4?
- Temperatura napajanja: 60 °C
Prednosti:
Prvovrstna mobilnost:- Vgrajen ročaj za prenašanje na sprednji strani naprave omogoča enostavno nakladanje in enostaven transport
Kakovost:- Samodejna razbremenitev tlaka ščiti komponente in podaljša življenjsko dobo
Prihranite čas in energijo: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Zakleni pritrdilne elemente za hitro sprostitev:- Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal
Shranjevanje dodatne opreme:- Vijačni priključek (M 18 × 1,5) za shranjevanje sredstva za čiščenje površin neposredno na napravo
- Končno brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY!Force
Fleksibilnost:- Ločen položaj za parkiranje in prevoz za škropilno napravo.
- Pri vodoravnem delovanju naprava zagotavlja maksimalno stabilnost
- Praktični predelki za šobe za trojno šobo in rotorsko šobo.
- Gumijasti trak, ki drži cev HD na mestu
- Možno je stacionarno in vodoravno delovanje
- Kompaktna zasnova in nizka teža
Glavna značilnost:- Za stoječe in ležeče delovanje
- Visokokakovostna glava cilindra iz medenine
- Samodejno sproščanje tlaka
Uporaba:
- Čiščenje fasade
- Čiščenje tal in sten
- Vozila
- Gradbišča
- Zunanje področje
- Stroji in naprave
Vsebina:
Prekinitev tlaka