Opis:
HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition v črni barvi navdušuje z robustno izdelavo in visokokakovostnimi materiali. Opremljen je z medeninasto glavo cilindra in visokotlačno cevjo, ojačano z jeklom. Učinek: Majhna obraba, visoka robustnost in izjemna učinkovitost čiščenja. Omogoča preprosto in temeljito čiščenje vozil, strojev in orodij ter dvorišč in vrtov. Samodejno razbremenjevanje tlaka ščiti sestavne dele in podaljšuje življenjsko dobo. Med druge praktične prednosti spadata tudi kolut za enostavno shranjevanje cevi in integrirana domača baza za shranjevanje šob. Hitro sproščajoči se navoj EASY!Lock je v primerjavi z običajnimi vijačnimi sponkami hiter in enostaven za uporabo, hkrati pa ohranja stabilnost in vzdržljivost. Vključeno v obseg dobave jubilejne izdaje: 600-milimetrsko kopito iz nerjavnega jekla, kopito za penjenje skodelic in eco!Booster, ki zagotavlja 50 odstotkov večjo učinkovitost čiščenja v primerjavi s Kärcherjevim standardnim ravnim curkom ter tako prihrani vodo, energijo in čas.
Lastnosti:
- 3- batna aksialna črpalka: z batom iz nerjavečega jekla
- Dimenzije (D × Š × V): 334 x 366 x 954 mm
- Priključni kabel: 5 m
- Priključna moč: 2,7kW
- Delovni tlak: 130 barov
- Naročite enoto: PCE
- Velikost šobe: 034
- EASY!Lock hitri navoj z možnostjo hitrega sproščanja: Kratek čas priprave (montaža in demontaža).
- EASY!Lock hitri navoj z možnostjo hitrega sproščanja: Hitra menjava dodatne opreme.
- EASY!Lock hitri navoj z možnostjo hitrega sproščanja: Intuitivno upravljanje.
- Barva: črna
- Hitrost dostave: 500 l/h
- Visokokakovostna dodatna oprema: Profesionalna rotorska šoba.
- Visokokakovostna dodatna oprema: Robustna gumijasta cev z oklepom iz jeklene mreže.
- Visokokakovostna dodatna oprema: Profesionalna visokotlačna pištola z ventilom iz nerjavečega jekla.
- Max. tlak: 170 barov
- Mobilnost: Mobilni
- Vrsta moči: 1 / 230 / 50
- Vhod vode: 3/4
- Številne možnosti shranjevanja: Držalo za shranjevanje šob.
- Številne možnosti shranjevanja: Ročni boben za cev.
- Številne možnosti shranjevanja: Vgrajene kljuke za kable.
- Temperatura na vhodu: 60 °C
Prednosti:
- Jubilejna izdaja
- Visokokakovostna dodatna oprema
- Številne možnosti shranjevanja
- EASY!Lock hitri navoj z možnostjo hitrega sproščanja
Uporaba:
- Za čiščenje vozil
- Za čiščenje strojev in orodij (še vedno na gradbišču)
- Za čiščenje dvorišč in vrtov (zidov, poti, paviljonov)
- za spontano čiščenje manjših površin
Obseg dobave:
Cev HD DN 6, 200 barov