Opis:
NT 27/1 Advanced je kompakten, okreten in še posebej uporabniku prijazen sesalnik za mokro/suho sesanje za univerzalno komercialno uporabo. Izjemna moč sesanja vozila NT 27/1 Advanced je posledica močne sesalne turbine. Opremljen je s filtrom za vložek. Mehanski plavajoči izklop, ko je dosežen najvišji nivo polnjenja, zagotavlja daljšo življenjsko dobo in nežnejše delo. Priročen sistem sponk za hitro menjavo ali priklop dodatne opreme omogoča enostavno rokovanje. Pet vrtljivih koles zagotavlja enostavno sledenje, manevriranje in varno oporo. Poleg tega ima model NT 27/1 Advanced praktično površino za shranjevanje na glavi puhala, ki je tako kot ohišje izdelana iz plastike, odporne na udarce. Druga prednost modela NT 27/1 Advanced je držalo za dodatno opremo in kavelj za kabel na napravi. Ergonomski ročaj za prenašanje z držalom za sesalno cev zagotavlja enostaven in priročen prevoz aparata z vso dodatno opremo. NT 27/1 Advanced ima vsestranski odbijač, ki ne ščiti samo naprave, temveč tudi stene, stroje in opremo pred poškodbami.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 420 x 420 x 525 mm
- moč motorja: Največ 1380 W.
- Vsebina vsebnika: 27 l
- Material posode: Umetna masa
- teža, vključno z embalažo: 9 kg
- teža brez dodatne opreme: 7,5 kg
- Dolžina kabla: 7,5 m
- količina zraka: 67 l/s.
- raven hrupa: 72 dB(A)
- Standardni nazivni premer: DN 35
- Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
- Vakuum: 200/20 mbarov/kPa
Prednosti:
Vgrajeno shranjevanje dodatne opreme:- Priročno shranjevanje dodatne opreme na hrbtni strani aparata.
Filter vložka s plovcem:- Moč sesanja ostaja na stalno visoki ravni.
- Sesalne cevi in pribor se varno in priročno prenašajo po napravi in so zato vedno pri roki.
- Izklop mehanskega plovca zanesljivo prekine pretok zraka, ko je dosežen najvišji nivo.
Stabilni zaklepni jezički kovina:- Posebej robustna kovinska zapirala se zapirajo še bolj zanesljivo.
Robusten odbijač:- Odbijač zagotavlja varno vsestransko zaščito za sesalne skodelice in inventar.
Ključna funkcija:- mokra sesalna šoba širina
- Filter z razširjenim vložkom površina filtra
- Posoda iz umetne mase
Vsebina:
Strninsko kolo; zaščita pred udarci; zaščitni razred: II.
Obseg dobave:
1 kosov filtrirni vrečasti papir; mokra/suha talna šoba 360 mm / normalna; sesalna cev 2,5 m / z razdelilnikom / plastiko; sesalni nastavek za špranje; sesalne cevi 2 kos / 0,55 m / 35 mm / nerjaveče jeklo; vložek filtrirni papir