Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 22/1 AP L.

Št. art.: 1.378-600.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1.378-600.0
EAN/GTIN 4054278287928
Številka proizvajalca 1.378-600.0
L-število L00950 457
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Majhna, zmogljiva, zanesljiva, izjemno vsestranska in lahka: Naš sesalnik za mokro/suho sesanje NT 22/1 AP je idealen za lahka do srednje zahtevna opravila čiščenja v številnih komercialnih aplikacijah. S polavtomatskim čiščenjem filtra in filtrom PES, odpornim na vlago, brez težav obdela prah, grobo umazanijo in tekočine. Priključek sesalne cevi neposredno v glavi aparata omogoča maksimalno izkoriščenost prostornine posode. Njegove zelo kompaktne dimenzije in nizka teža omogočajo udoben in nemoten prevoz naprave, ki je tudi zelo enostaven za uporabo.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 380 x 370 x 480 mm
  • moč motorja: Največ 1300 W.
  • Vsebina vsebnika: 22 l
  • Material posode: Umetna masa
  • teža, vključno z embalažo: 8,2 kg
  • teža brez dodatne opreme: 5,7 kg
  • Dolžina kabla: 6 m
  • količina zraka: 72 l/s.
  • raven hrupa: 71 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 35
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 249/24,9 mbarov/kPa

Prednosti:

Filter kartuše PES, odporen na vlago:
  • Enostavno preklapljanje med mokrimi in suhimi sesalniki brez predhodnega sušenja filtra vložka PES.
Priključek sesalne cevi v glavi aparata:
  • Omogoča uporabo celotne prostornine posode.
Ključna funkcija:
  • PES-patronski filter, neobčutljiv na vlago.
  • Učinkovito polavtomatsko čiščenje filtra
Nizka teža in kompaktne dimenzije:
  • Naprava je enostavna in priročna za prevoz in shranjevanje.
Polavtomatsko čiščenje filtra:
  • Polavtomatsko čiščenje filtra ohranja visoko sesalno moč učinkovito in trajno.
  • Pralno PES-filter.
  • Prihranek časa zaradi daljših intervalov odvoda.
  • Sesalna šoba v glavi aparata

Vsebina:

Strniščni valj; čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra AP; razred zaščite: II.

Obseg dobave:

1 kosov filter vrečko netkani; sesalni nastavek za špranje; mokro/suho tla šoba 300 mm; vložek filter PES; sesalne cevi 2 kos / 0,5 m / plastika; sesalna cev 1,9 m / z kolektorjem