Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4 s ST Classic

Št. art.: 1.367-413.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.367-413.0
EAN/GTIN 4054278967455
Številka proizvajalca 1.367-413.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Posebej enostaven za uporabo, zelo robustno zasnovan in idealen za trdo, stacionarno neprekinjeno uporabo: HD 13/18-4 s St Classic visokotlačni čistilnik s hladno vodo iz Kärcher. Naprava se razvija od 8,8 kW moči motorja do 180 barov delovni pritisk in ponuja urno plavajočo zmogljivost 1 300 litrov. Pištola, objemka, 10-metrska visokotlačna cev in šoba so serijsko opremljeni z našim inovativnim pritrdilnim ELEMENTOM EASY!Lock za hitro sprostitev za udobno in hitro rokovanje. Za maksimalno zanesljivost, enostavno nastavljiva, zmogljiva črpalka ročične gredi z glavo motorja iz visokokakovostne medenine in počasi delujoč 4-polni motor s samodejnim izklopom ter hlajenjem zraka in vode zagotavljata dolgotrajno delovanje. Vodni filter, ki je enostaven za čiščenje, učinkovito ščiti napravo črpalka pred kontaminacijo. Rutinska Service in vzdrževalna dela se opravijo prav tako hitro z HD 13/18-4 s St Classic kot namestitev zelo stabilnega jeklenega okvirja na steno ali na tla.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 720 x 522 x 418 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Zmogljivost povezave: 8,8kW
  • delovni pritisk: 50 – 180 barov.
  • Velikost šobe: 072
  • pretok vode: 700–1300 l/h..
  • teža (z dodatno opremo): 56,2 kg
  • teža, vključno z embalažo: 61,9 kg
  • Maks. Tlak: 240 barov
  • Trenutna vrsta: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Vhod vode: 1?
  • Temperatura napajanja: 60 °C

Prednosti:

Velika fleksibilnost:
  • Široka paleta dodatne opreme omogoča ergonomske in ekonomične rešitve čiščenja na številnih področjih
Jasno urejen strojni koncept:
  • Nivo in kakovost olja lahko enostavno odčitate z opazovalnim steklom in merilno palico
Počasi delujoč 4-polni motor z vodnim in zračnim hlajenjem, robustno črpalka z batom iz nerjavečega jekla in glavo cilindra iz medenine:
  • Preverjene kakovostne komponente Kärcher zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
Robustna, stacionarna konstrukcija:
  • Robusten cevasti jekleni okvir ščiti napravo pred poškodbami
Intuitivno upravljanje in enostavno vzdrževanje:
  • Vgrajeni vodni filter lahko odstranite in očistite brez orodja.
  • Enostaven dostop za enostavno Service in enostavno vzdrževanje
  • Tlak in količino vode lahko prilagodite neposredno na črpalka-ju
Glavna značilnost:
  • Zračno in vodno hlajen 4-polni motor s počasnim delovanjem
Klasična dodatna oprema s priključki EASY!Lock:
  • Hitro sestavljanje in razstavljanje, kot tudi enostavno menjavo dodatne opreme
  • Enostavna namestitev, upravljanje in vzdrževanje naprave
Močna in robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo motorja in bati s keramičnimi rokavi:
  • S sesalno funkcijo in temperaturo vode do 60 °C
  • Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme.
  • Robusten cevasti jekleni okvir ščiti vse sestavne dele
  • Bogata dodatna oprema za široko paleto aplikacij
  • Dolga življenjska doba z nizkimi stroški vzdrževanja
  • Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja
  • Velik vodni filter za zaščito črpalka
  • Za dolgo življenjsko dobo, zanesljivost
  • Visoka zmogljivost z visoko učinkovitostjo
  • Robustna in trpežna dodatna oprema
  • Minimalen napor pri namestitvi
  • Enostaven za uporabo
  • Preprosto upravljanje.

Vsebina:

Črpalka ročične gredi s keramičnim batom; 4-polni tri-fazni motor s hlajenjem zraka in vode; prekinitev tlaka; integriran vodni filter; opazovalno steklo za nivo olja; medeninasta odprtina za vodo