Opis:
Z do 500 bar delovni pritisk-ja ta naprava odstrani tudi trdovratno umazanijo. Zaradi robustne zasnove kletke je še posebej stabilen: Lahko ga naložite z žerjavom - sestavni deli so tudi popolnoma zaščiteni. Zaradi številnih drugih prednosti je ta naprava prva izbira za profesionalno uporabo. Priročno in priročno: Zahvaljujoč držalu in integriranemu kavlju za cev sta dodatna oprema vedno pripravljena na napravi. Števec delovnih ur prikazuje natančen čas delovanja naprave črpalka. Varna namestitev: Dodatna oprema in orodja so shranjena v zaščitenem prostoru. Enostaven za prevoz: Zahvaljujoč načelu vozička za vreče se lahko naprave prevažajo lažje kot štirikolesne naprave - zlasti na grobem terenu, kot so gradbišča. Zanesljivost in varnost: Visokozmogljiva črpalka ročične gredi Kärcher zagotavlja potreben tlak. Opcijski sistem za zaščito pred nizko vodo ščiti uporabnike in črpalka.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 930 x 800 x 920 mm
- delovni pritisk: 150 – največ 500/15 – največ 50 bar/MPa
- pretok vode: 500–900 l/h..
- teža (z dodatno opremo): 195 kg
- teža brez dodatne opreme: 150 kg
- Gorivo: Električni
- Moč motorja: 15kW
- Tip črpalke: Visoko zmogljiva črpalka ročične gredi Kärcher
- Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Temperatura napajanja: Največ 60 °C.
Prednosti:
Ključna funkcija:- Industrijska pištola za velike obremenitve
visoko zmogljiva črpalka ročične gredi:- Zanesljiv in vzdržljiv: Visokozmogljiva črpalka ročične gredi Kärcher zagotavlja optimalen tlak.
Varna namestitev:- Dodatna oprema in orodja so shranjena v zaščitenem prostoru. Tako je vse vedno urejeno.
- Robustna industrijska pištola
- Nizka zaščita pred vodo (dodatna možnost)
Vsebina:
Visokotlačna cev: 10 / težka obremenitev; varnostni ventil; števec delovnih ur.
Obseg dobave:
Cev za brizganje iz nerjavečega jekla 700 mm; ploščata šoba; industrijska brizgalna pištola