Opis:
Kärcherjev sesalnik za suho sesanje T 15/1 Adv pomeni trajnost, vzdržljivost, izjemno sesalno moč in izjemno tiho delovanje. Navdušuje tudi s svojo robustnostjo, obsežnim naborom dodatne opreme in odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Zaradi 45 odstotkov recikliranega materiala*, uporabljenega pri njegovi izdelavi, varčuje z viri in zmanjšuje porabo energije. Za zmogljiv sesalnik T 15/1 Adv je značilno, da deluje tiho (52 dB[A]) in je tako zelo tih, da ga lahko kadar koli uporabljate za čiščenje podnevi in v prostorih, občutljivih na hrup. Sesalnik je okreten in odporen na nagibanje, posoda pa ima prostornino 15 litrov. Ima ročaj za prenašanje z zložljivo funkcijo za ergonomičen prevoz blizu telesa. Poleg tega je izredno trpežen in robusten - tako kot šasija, ohišje, odbijač in velika kolesa. Obseg dobave vključuje šobo za špranje in šobo za oblazinjenje, ki ju lahko vedno shranite na sesalniku na dosegu roke. Dobavni paket T 15/1 Adv vključuje številne dodatke: Sesalna cev, antistatično koleno, lahka, po višini nastavljiva teleskopska sesalna cev (aluminij), obojestranska talna šoba, šoba za parket, šoba za špranje in šoba za oblazinjenje.* Vsi plastični deli, razen dodatne opreme.
Lastnosti:
- Dimenzije (D × Š × V): 430 x 255 x 420 mm
- Zmogljivost posode: 15 l
- Material posode: plastična
- Material posode: plastična
- Naročite enoto: PCE
- Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna zasnova: Ergonomičen transport: Lahko se nosi v bližini telesa.
- Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna zasnova: Ergonomski upogib in udoben ročaj za prenašanje.
- Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna zasnova: Varčno s prostorom in pametno: Enostavno hitro shranjevanje.
- Majhna teža: Enostaven transport, tudi z eno roko.
- Majhna teža: Enostavno prenašanje po stopnicah in stopniščih.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Šoba za ščetke in šoba za oblazinjenje: Shranjevanje v glavi aparata.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Prostorsko varčno shranjevanje, ki je vedno pri roki.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Varen in priročen transport aparata in dodatne opreme.
- Dolžina kabla: 12 m
- Količina zraka: 38 l/s
- Trajnostno in robustno: 45 % reciklirane vsebine: Izdelava: Manjša poraba surovin in energije.
- Trajnostno in robustno: 45 % reciklirane vsebine: Uporaba recikliranega materiala zmanjšuje emisije CO?.
- Nazivna moč: 585W
- Trajna košara glavnega filtra: Trajno, robustno in trajnostno.
- Trajna košara glavnega filtra: Narejen iz flisa.
- Trajna košara glavnega filtra: Ročno pranje pri 30 °C in ponovna uporaba.
- Raven zvočnega tlaka: 52 64 dB(A)
- Priključni omrežni kabel: Enostavna in hitra zamenjava omrežnega kabla, tudi brez predhodnega znanja.
- Priključni omrežni kabel: Postopek čiščenja se lahko nemoteno nadaljuje.
- Priključni omrežni kabel: Prihranek nepotrebnih in visokih stroškov servisiranja.
- Priključni omrežni kabel: Standardni
- Vrsta moči: 220 240 / 50 60 V / Hz
- Izjemno tihi: Praktično neslišno delovanje pri samo 52 dB(A): Odlično za dnevno čiščenje.
- Izjemno tihi: Praktično neslišno delovanje pri samo 52 dB(A): Manjša obremenitev s hrupom tudi ponoči.
- Izjemno tihi: Praktično neslišno delovanje pri samo 52 dB(A): Zmanjša tveganja, kot sta stres ali poškodbe sluha.
- Obsežna ponudba dodatne opreme: Šoba za tla, šoba za parket, šoba za ščipanje in šoba za oblazinjenje.
- Obsežna ponudba dodatne opreme: Visokokakovostna filtrirna košara in filtrirna vrečka iz flisa.
- Obsežna ponudba dodatne opreme: Višinsko nastavljiva, lahka aluminijasta teleskopska sesalna cev.
- Vakuum: 185 / 18 mbar / kPa
Prednosti:
- Trajnostno in robustno: 45 % reciklirane vsebine
- Izjemno tihi: Praktično neslišno delovanje pri samo 52 dB(A)
- Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna zasnova
- Priključni omrežni kabel
- Ročni navijalec kabla
- Majhna teža
- Uporabniku prijazen koncept delovanja
- Trajna košara glavnega filtra
- Obsežna ponudba dodatne opreme
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme
Uporaba:
- Velik gumb za vklop in izklop.
- Hitro in enostavno upravljanje z nogo ali roko.
- Praktičen parkirni položaj za urejeno shranjevanje.
- Idealen za uporabo v hotelih, gostinstvu, maloprodaji in pri čiščenju poslovnih prostorov.
- Trda tla
- preproge
- Dnevno čiščenje
Obseg dobave:
Stalna košara za filter iz flisa