Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 hrana v kletki

Št. art.: 1.353-908.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.353-908.0
EAN/GTIN 4054278157924
Številka proizvajalca 1.353-908.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Z odpornostjo na vročo vodo 85 °C in visokimi zmogljivostmi naš neogrevani visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food navdušuje, ko se uporablja v komercialnem živilskem sektorju. Njegov trpežni okvir je izdelan iz nerjavečega jekla, visokotlačna cev in kolesa so izdelana iz ne-risalnega material. Njegovi deli, ki prenašajo vodo, so kakovostni za hrano. V kuhinjah, hladilnicah ali skladiščih: Naprava brez težav ustreza vsem strogim higienskim predpisom. Poleg tega pa se ponaša z inovativno tehnologijo. Inovativna pištola EASY!FORCE-HD uporablja odbojno silo visokotlačnega curka, s čimer zmanjša zadrževalno silo uporabnika na nič in omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti. Z novimi patentiranimi pritrdilnimi elementi za hitro sprostitev EASY!Lock je postopek namestitve in demontaže preprost: V primerjavi z običajnimi vijačnimi priključki 5-krat hitrejši, vendar je zato enako trpežen in robusten.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 650 x 521 x 1100 mm
  • Zmogljivost povezave: 6,4kW
  • delovni pritisk: 20 – 145 / 2 – 14,5 bar / MPa
  • pretok vode: 440–990 l/h..
  • teža (z dodatno opremo): 78,4 kg
  • teža, vključno z embalažo: 86,8 kg
  • Maks. Tlak: 175 / 17,5 bar / MPa
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50
  • Temperatura napajanja: Največ 85 °C.

Prednosti:

Za najvišje higienske zahteve:
  • Iz nerjavečega jekla design.
Še posebej učinkovito čiščenje:
  • Vhodna temperatura do 85 °C s pomočjo predtlačne črpalke.
Higienske zahteve:
  • Brez vlečenja in enostavno manevriranje.
Prihranite čas in energijo: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Zakleni pritrdilne elemente za hitro sprostitev:
  • Končno brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY!Force.
Ključna funkcija:
  • HD cev, odporna na maščobe živali,
za najvišje higienske zahteve:
  • Vsi vodovodni deli iz posebne medenine, primerni za uporabo v hrani.
  • Odobreno za detergent RM 734, ki vsebuje klor.
  • Hrana razred, brez obarvanja HD cevi.
  • Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal.
  • HD cevke, odporne na živalske maščobe
  • 2 posode za detergent s funkcijo izpiranja

Vsebina:

Zaprta cevasta konstrukcija z integriranim nosilcem za nakladanje z žerjavom; funkcija čistilnega sredstva: 5 l; prekinitev tlaka

Obseg dobave:

Cev iz nerjavečega jekla 1050 mm; ročna brizgalna pištola EASY!FORCE FOOD; cev HD 10 m / različica hrane / DN 8, 400 bar; šoba za moč; servo nadzor

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov