FM ExpertPro 100/ W..

Št. art.: 1.321-007.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.321-007.0
EAN/GTIN 4054278818009
Številka proizvajalca 1.321-007.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Velik čistilni voziček FM ExpertPro 100/ W s sistemom dvojne žlice in univerzalnim stiskalnikom je idealen za ekonomično čiščenje. Lahko dostopen modul za odstranjevanje je nastavljiv po višini in lahko drži vreče za odpadke različnih velikosti. Nosilno ploščo za vrečke za smeti lahko enostavno odstranite in zložite držalo vrečke za smeti, da prihranite prostor v skladišču. S pomočjo 4 velikodušnih 6-litrskih vedra lahko dodatno opremo shranite in razvrstite ločeno glede na barvno označena območja. Dodatni, izvlečni 16-litrski predal je mogoče posamično pritrditi in je primeren za priročno prenašanje čistilnih pripomočkov. Priloženi priključki orodjaflex omogočajo kompaktno integracijo mop sistemov, prijemal in druge opreme. Kljuka se uporablja za pritrditev opozorilnega znaka ali WVP 10 Adv. TOOLFLEX in kavlji se lahko različno pritrdijo na zunanjo stran FlexoMate. Močne zavore na 2 kolesih omogočajo, da je voziček parkiran tudi na nagnjenih tleh. Vrata in stranske stene lahko prilagodite z nalepkami, vrata, ki se odprejo, pa lahko prilagodite posebej za desničarje in levičarje.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1518 x 650 x 1021 mm
  • Dimenzije, pakirane: 1134 x 584 x 513 mm
  • teža brez dodatne opreme: 35 kg
  • Program: STANDARDNI
  • Pakirna enota: 1 kosov
  • Teža paketa: 41,2 kg

Vsebina:

Odstranjevanje odpadkov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov