Opis:
Funkcionalni in odprti čistilni voziček FM Swift 50/ W je pravi prostorski čudež in je idealen za posebej majhne skladiščne prostore z malo prostora. Opremljen je z dvojnim sistemom žlice in univerzalnim stiskalnikom, zato je popoln spremljevalec pri zahtevnih in ročnih opravilih čiščenja – tudi ko se stvari zaostrijo. Višino modula za odstranjevanje lahko prilagajate različno ali zložite, da prihranite prostor. Primeren je za vrečke za smeti različnih velikosti. Dve 6-litrski vedri omogočata varno shranjevanje in ločevanje čistilnih pripomočkov glede na območje (modra za neproblematična območja in rdeča za čistilna območja z najvišjimi higienskimi zahtevami, kot so umivalnice in stranišča). Namesto 6-litrske žlice lahko postavite 2 do 4 čistilnih sredstev.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 1004 x 653 x 1198 mm
- Dimenzije, pakirane: 796 x 584 x 403 mm
- teža brez dodatne opreme: 18 kg
- Program: STANDARDNI
- Pakirna enota: 1 kosov
- Teža paketa: 21,2 kg
Vsebina:
Odstranjevanje odpadkov