Opis:
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 s omogoča ergonomsko delo na najvišji ravni. S pomočjo udobne pištole EASY!Force Advanced lahko brez težav upravljate brez sile. Vrtljiva 1050-milimetrska cev iz nerjavečega jekla zagotavlja največjo učinkovitost. Zahvaljujoč sistemu Servo Control lahko tlak in količino vode nadzirate neposredno na pištoli/kopju. Poleg tega asistenčni sistemi in LED-prikazovalnik stanja poenostavijo delovanje. Najboljši materiali zagotavljajo – običajno Kärcher – najvišjo in dolgotrajno kakovost. V notranjosti stroja je robustna črpalka z batom iz nerjavečega jekla in glavo cilindra iz medenine. Počasi delujoč 4-pinski motor s hlajenjem vode in zraka poganja HD 10/25-4 S. Integrirani nosilci okvirjev aluminij zmanjšujejo teža in tvorijo lahko, a robustno šasijo z možnostjo nakladanja z žerjavom. Vertikalna struktura po konceptu Uprightconcept ponuja največjo možno mobilnost pri uporabi. Motor in črpalka sta nameščeni navpično. Kompaktno zasnovo dopolnjuje pametno shranjevanje dodatne opreme, kot je kengurujev žep in nastavljivi kavlji.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 607 x 518 x 1063 mm
- Priključni kabel: 5 m
- Zmogljivost povezave: 8kW
- delovni pritisk: 80 – 220 barov.
- Velikost šobe: 055
- pretok vode: 500–1000 l/h..
- teža (z dodatno opremo): 67 kg
- teža, vključno z embalažo: 76,1 kg
- Maks. Tlak: 250 barov
- Trenutna vrsta: 3 / 440 – 460 / 60 V..
- Vhod vode: 1?
- Temperatura napajanja: 60 °C
Prednosti:
Obsežna dodatna oprema s FUNKCIJO EASY!Lock:- Tlak in količino vode lahko nastavite na servo regulatorju regulatorji med cevjo in pištolo
Sofisticiran koncept storitev omogoča hitro uvajanje neposredno na terenu:- Priročen indikator nivoja olja in kanal za odtekanje olja, vgrajen v ohišje.
- Modularni koncept sestavnega dela, sestavljen iz črpalka, motorne in krmilne omare
Široka paleta dodatne opreme in kompletov za pritrditev:- Nastavljivi kavlji, npr. Kot 2. Držalo za Lance ali za električne kable
- EASY!Force Advanced za delo brez utrujenosti, brez držanja sil
Kompaktna pokončna zasnova zaradi stoječe konstrukcije z navpično nameščenim motorjem in črpalno enoto:- Maksimalna stabilnost zagotavlja varno stojalo naprave
Glavna značilnost:- Največji udarni tlak proti trdovratni umazaniji
Počasi delujoč 4-polni motor z vodnim in zračnim hlajenjem, robustno črpalka z batom iz nerjavečega jekla in glavo cilindra iz medenine:- S sesalno funkcijo in temperaturo vode do 60 °C
- Majhen odtis in prostorsko varčne zunanje dimenzije
- Dolga življenjska doba z nizkimi stroški vzdrževanja
Asistenčni sistemi in prikaz stanja LED:- Integrirana elektronika za spremljanje naprav
- Enostaven za manevriranje in transport
- Zaustavitev v primeru puščanja ali fazne okvare.
- Zaustavitev v primeru previsoke/prenizke napetosti
- Shranjevanje visokotlačne cevi
- Visoka zmogljivost z visoko učinkovitostjo
- 1050 mm vrtljiva cev iz nerjavečega jekla
- Kompaktna zasnova Uprightdesign
- Indikator LED stanja delovanja
- Kenguru žep.
Vsebina:
4-polni tri-fazni motor s hlajenjem zraka in vode; 3-batni aksialni črpalka: Z batom iz nerjavečega jekla; prekinitev tlaka; integriran vodni filter; elektronika za zaščito motorja z LED zaslonom; steklo za nivo olja; vhod vode iz medenine