Sistem za čiščenje vode WRP avtopralnica

Št. art.: 1.217-153.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.217-153.0
EAN/GTIN 4054278069210
Številka proizvajalca 1.217-153.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Sistem za recikliranje vode WRP za pranje avtomobilov, zasnovan za pranje avtomobilov, prihrani do 85% sveže vode. Sistem za recikliranje vode navdušuje s hitrostjo pretoka do 3000 l/h in stroškovno učinkovito reciklira umazana voda brez olja. Kemikalij flokulacije ni treba dobaviti. Zahvaljujoč dovolj dimenzioniranemu sistemu bazena in močnemu hidrociklonu, se delci > 20 µm zanesljivo odstranijo. Reciklirano vodo lahko ponovno uporabite za vse programe pranja mostu. Glede na pravni položaj se odvečna voda odvaja v kanalizacijski sistem prek preliva v črpanem rezervoarju za shranjevanje neposredno ali prek izločevalnika. Po želji se lahko umazana voda dovaja tudi neposredno iz rezervoarja za reciklažo vode v kanalizacijski sistem. Neprijetnim vonjem se zanesljivo izognemo s cirkulacijo in dobrim prezračevanjem. Modularni in visoko prilagodljivi sistem ponuja optimalno rešitev za skoraj vsako lokacijo.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 220 x 603 x 1863 mm
  • Zmogljivost povezave: 1,3kW
  • Prepustnost: 3000 l/h.
  • Trenutna vrsta: 1 / 230 / 50 v / Hz

Prednosti:

Fizikalna obdelava brez vzdrževanja:
  • Povratni splakovanje filtra ni potrebno.
  • Ni potrebe po zamenjavi filtrirnega materiala.
Kompaktni sistem:
  • Majhen odtis.
  • Naknadna namestitev je možna brez težav.
Do 85% prihranka sveže vode:
  • Nižji stroški za svežo vodo.
  • Visoka donosnost.
Ključna funkcija:
  • Nizki obratovalni stroški
  • Prihranki sladke vode do 85%
fizikalne obdelave brez vzdrževanja:
  • Nižji stroški vzdrževanja in obratovanja.
  • Prilagodljiva namestitev zaradi modularne zasnove.
  • Kratek čas vračila.
Enostavna namestitev:
  • Nizki stroški namestitve zaradi kratkega časa namestitve.
  • Prihranki sladke vode do 85 %
  • Menjava filtra ni potrebna

Vsebina:

Nadzor nad vsemi komponentami

Obseg dobave:

1 kosov potopna črpalka; vgrajeno plovno stikalo v črpalnem rezervoarju za shranjevanje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov