Opis:
90 let podjetja Kärcher: Neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/15 M Cage Anniversary Edition v črni barvi obvlada vse situacije pri zahtevni vsakodnevni komercialni uporabi - tako pri pokončnem kot pri vodoravnem delovanju. Mobilna, izjemno robustna naprava s trifaznim napajanjem z izmeničnim tokom je opremljena z novo 3- batno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra, ki omogoča do 20-odstotno povečanje učinkovitosti čiščenja in energetske učinkovitosti. Za zaščito vseh visokotlačnih sestavnih delov je vgrajen samodejni sistem za razbremenitev tlaka, za samo črpalko pa je nameščen dodaten vodni filter. Naprava je zasnovana tako, da jo je zelo enostavno servisirati, opremljena pa je s prašno lakiranim cevastim jeklenim okvirjem, zaradi katerega visokotlačni čistilnik brez poškodb prenese tudi najzahtevnejše uporabe. Serijsko sta na voljo tudi naša inovativna visokotlačna pištola EASY!Force, ki izkorišča silo odboja visokotlačnega curka za zmanjšanje sile držanja na nič, in hitri zapirala EASY!Lock za 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi priključki. Jubilejna izdaja je opremljena s šobo eco!Booster in 600-milimetrsko cevjo.
Lastnosti:
- Dimenzije (D × Š × V): 420 x 460 x 970 mm
- Priključni kabel: 5 m
- Priključna moč: 3,1kW
- Delovni tlak: 150 / 15 bar / MPa
- Naročite enoto: PCE
- Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme: Držalo za pritrditev lončka za peno.
- Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme: Sistem EASY!Lock TR20 omogoča shranjevanje električne šobe ali čistilca površin neposredno na aparatu.
- Velikost šobe: 033
- Barva: črna
- Prilagodljivo delovanje: Zasnovan za pokončno in vodoravno delovanje.
- Hitrost dostave: 560 l/h
- Večja energetska učinkovitost: Novo razvita 3- batna aksialna črpalka z znatno zmanjšanim pretokom in izgubami tlaka.
- Večja energetska učinkovitost: Za 20 odstotkov večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
- Rešitve za varčevanje z energijo in časom: Visokotlačna pištola EASY!Force ne povzroča utrujenosti.
- Rešitve za varčevanje z energijo in časom: Hitro sprostljivi pritrdilni elementi EASY!Lock: trpežni in robustni. In 5-krat hitrejši od vijačnih pritrdilnih elementov.
- Trpežna in robustna: Robusten jekleni cevasti okvir ščiti vse sestavne dele.
- Trpežna in robustna: Cevasti jekleni okvir je primeren tudi za enostavno pritrjevanje in pripenjanje naprave v servisnem vozilu.
- Trpežna in robustna: Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in umazanijo.
- Max. tlak: 225 / 25 bar / MPa
- Visokokakovostna oprema: Samodejno razbremenjevanje tlaka za zaščito sestavnih delov in podaljšanje njihove življenjske dobe.
- Visokokakovostna oprema: Zmogljiv, 2-polni, zračno hlajeni elektromotor.
- Visokokakovostna oprema: Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Vrsta moči: 1 / 230 / 50
- Vzorna prijaznost do servisa: Enostaven dostop do glave valja z odprtjem spodnje strani naprave.
- Vzorna prijaznost do servisa: Hiter dostop do električne omarice s preprostim odstranjevanjem pokrova aparata.
- Vzorna prijaznost do servisa: Velik, lahko dostopen fini vodni filter za zaščito črpalke pred umazanimi delci v vodi.
- Vhod vode: 3/4
- Temperatura na vhodu: 60 °C
Prednosti:
- Trpežna in robustna
- Visokokakovostna oprema
- Vzorna prijaznost do servisa
- Večja energetska učinkovitost
- Rešitve za varčevanje z energijo in časom
- Prilagodljivo delovanje
- Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme
Uporaba:
- Idealen za uporabo pri čiščenju vozil, v gradbeništvu in prometu ter v industriji.