Visokotlačni čistilnik HD 6/15 MXA Plus

Št. art.: 1.150-943.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.150-943.0
EAN/GTIN 4054278613819
Številka proizvajalca 1.150-943.0
L-število L00950 460
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Naš kompaktni visokotlačni čistilnik HD 6/15 MXA Plus navdušuje z obsežnim paketom opreme, visoko mobilnostjo in majhnimi prostorskimi zahtevami. Integrirani vzmetni samodejni boben za cev skrajša čas nastavitve, poenostavi rokovanje z visokotlačno cevjo in tako poveča varnost delovanja. Naprava na izmenični tok ima tudi tlačno stikalo, robustno 3-batno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra za dolgo življenjsko dobo in samodejno razbremenitev tlaka za zaščito visokotlačnih komponent pred stresom v stanju pripravljenosti. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki uporablja povratno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev pa omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi priključki, ne da bi pri tem žrtvovali robustnost in dolga življenjska doba. Zasnova naprave, ki je prijazna do vzdrževanja, omogoča tudi enostaven dostop do visokotlačnih črpalk in pomembnih elektronskih komponent.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 400 x 455 x 966 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Zmogljivost povezave: 3,1kW
  • delovni pritisk: 150 / 15 bar / MPa
  • pretok vode: 560 l/h.
  • teža (z dodatno opremo): 35,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 39 kg
  • Maks. Tlak: 225 / 22,5 bar / MPa
  • Trenutna vrsta: 1 / 230 / 50
  • Vhod vode: 3/4?
  • Temperatura napajanja: 60 °C

Prednosti:

Visoka mobilnost:
  • Potisni potisni-vlečni drog poveča kompaktnost naprave in zmanjša potreben prostor
Izjemna enostavnost storitev:
  • Velik, lahko dostopen vodni filter za zaščito črpalka pred delci umazanije v vodi
Prefinjeno shranjevanje dodatne opreme:
  • EASY!Lock TR20 omogoča shranjevanje napajalne šobe ali sredstva za čiščenje površin neposredno na napravo
Povečanje energetske učinkovitosti:
  • Na novo razvita 3-batna aksialna črpalka z znatno zmanjšanim pretokom in izgubami tlaka
Rešitve za varčevanje z energijo in časom:
  • Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal
Visokokakovostna oprema:
  • Samodejna razbremenitev tlaka za zaščito komponent podaljša njihovo življenjsko dobo
Prilagodljivo delovanje:
  • Največja stabilnost pri vodoravnem delovanju, saj se kolesa ne dotikajo tal
  • Hiter dostop do električne omarice s preprostim odstranjevanjem pokrova aparata
  • 20% povečanje učinkovitosti čiščenja in energetske učinkovitosti
  • Enostaven dostop do glave motorja prek odprte spodnje strani stroja
Vzmetni samodejni boben za cev:
  • Omogoča kratke čase nastavitve s hitrim navijanjem in odvijanjem
  • Integrirane možnosti shranjevanja skrajšajo čas nastavitve
  • Preprečuje nevarnost spotikanja in s tem povečuje varnost delovanja.
  • Maksimalno udobje pri rokovanju z visokotlačno cevjo
  • Zmogljiv, 2-polni, zračno hlajen elektromotor
  • Priročen prostor za šobe za držanje rotorske šobe
Dodatno stojalo:
  • Poveča odpornost na prevrnitev pri mirujočem vozilu
  • Nosilec za pritrditev penaste sponke na mestu
  • Zasnovan za stoječe in ležeče delovanje
Glavna značilnost:
  • Vzmetni samodejni boben za cev
  • ENOSTAVNO! Sila visokotlačna pištola
  • Enostavno shranjevanje v servisnih vozilih
  • Poveča odtis naprave
  • Visokokakovostna glava cilindra iz medenine.

Vsebina:

Vgrajen HD-boben za cev; ANTI!twist; izklop tlaka

Obseg dobave:

Blaster umazanije; EASY!FORCE ročna brizgalna pištola; cev HD 15 m / flex; šoba za moč; brizgalna šoba 840 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov