Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 40/1 Tact te M Wood

Št. art.: 1.148-356.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.148-356.0
EAN/GTIN 4054278716893
Številka proizvajalca 1.148-356.0
L-število L00950 230622
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Prah lesa in vlaken v velikih količinah lahko hitro povzroči zamašitev običajnih filtrirnih sistemov. To ne velja za naš kompaktni sesalnik za mokro/suho sesanje NT 40/1 Tact te M, ki je posebej zasnovan za potrebe lesnoobdelovalnih podjetij in lahko hkrati obdela neprekosljive količine lesnega prahu z zagotovljeno filtracijsko učinkovitostjo 99,9 odstotkov. To omogoča interakcija novega filtra sveč s popolnoma samodejnim čiščenjem filtra in učinkovitim spremljanjem in nadzorom čiščenja in sesalne moči filtra s pomočjo senzorsko krmiljene elektronike. Neposredno ekstrakcijo električna ročna orodja, ki proizvaja prah, omogoča tudi enostavno zahvaljujoč integrirani vtičnici naprave s samodejnim vklopom in popolnim antistatičnim sistemom (vključno s prevodnimi dodatki). Model NT 40/1 Tact te M je opremljen tudi z ergonomskim potisnim ročajem in robustno 40-litrsko posodo, zaradi česar je še posebej primeren za uporabo v delavnicah, mizarjih in industrijskih obratih.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 650 x 370 x 1100 mm
  • moč motorja: Največ 1380 W.
  • Vsebina vsebnika: 40 l
  • teža, vključno z embalažo: 22,8 kg
  • teža brez dodatne opreme: 17,5 kg
  • Dolžina gumijastega napajalnega kabla: 7,5 m
  • količina zraka: 74 l/s.
  • raven hrupa: 69 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 35
  • Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
  • Vakuum: 273/27,3 mbarov/kPa

Prednosti:

Filter svečk, certificiran za prašni razred M:
  • Filter svečk zanesljivo preprečuje zamašitev filtra.
Ključna funkcija:
  • Filtriranje hladilnega zraka
  • Vtičnica za aparat s samodejnim vklopom
filtra za sveče E-TOOLS, certificiranega za prašni razred M:
  • Učinkovitost ločevanja 99,9 % pri sesanju velikih količin vlaken in lesenega prahu.
Ergonomski potisni drog:
  • Ergonomska oblika omogoča enostaven transport naprave.
Popolnoma samodejno čiščenje filtra:
  • Senzorsko krmiljena elektronika za optimalno čiščenje filtra in sesalno zmogljivost.
Učinkovitost filtriranja 99,9%:
  • Praktično popolno odstranjevanje drobnega prahu za čista in varna delovna mesta.
Popoln antistatični sistem s prevodnimi dodatki:
  • Učinkovita zaščita pred električnim udarom zaradi antistatičnega polnjenja.
Vtičnica za aparat s samodejnim vklopom/izklopom:
  • Standardne funkcije vključujejo električno vtičnico, samodejni vklop/izklop in antistatično pripravo.
  • Vtičnica za aparat s samodejnim vklopom za električna orodja
  • Popoln antistatični sistem, vključno s prevodnimi dodatki

Vsebina:

Zaščita pred udarci; zaščitni razred: I; valj polnilnika; čiščenje filtra: Samodejno čiščenje filtra Tact; prašni razred: M; material posode: Plastika; samodejni vklop/izklop za električna ročna orodja; antistatični sistem

Obseg dobave:

Povezovalni tulec za e-orodja; sesalna cev 4 m / z razdelilnikom (EL); 1 kosov PE-plastična vrečka za odstranjevanje prahu; sesalne cevi 2 kos / 0,5 m / 35 mm / nerjaveče jeklo; 1 kosov filtrirna vrečka netkana; mokra / suha talna šoba 360 mm; sesalni nastavek za špranje