Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 40/1 Tact Bs

Št. art.: 1.148-340.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.148-340.0
EAN/GTIN 4054278224688
Številka proizvajalca 1.148-340.0
L-število L00950 178651
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Zahvaljujoč našemu sesalniku NT 40/1 Tact Bs lahko peki in slaščičarji dihajo olajšanje. Ne glede na to, ali so tla, stroji ali drugi aparati – in z dodatno opremo tudi pečica: Sesalnik brez težav obvladuje vse izzive, ki ga čakajo v pekarni. Zahvaljujoč robustnim zapiralnim jezičkom kovina je certificiran kot protieksplozijska naprava in je zato primeren tudi za sesanje potencialno nevarnih mok. Samodejno čiščenje filtra Tact ne zagotavlja le stalne visoke sesalne moči, temveč omogoča tudi sesanje velikih količin finega prahu. V ta namen je cucelj enostaven za uporabo s centralno razporejenim vrtljivim stikalom, zaradi robustne posode lahko prenese še težje aplikacije brez poškodb in je zaradi ergonomskega potisnega droga še posebej enostaven za transport.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 650 x 370 x 1100 mm
  • moč motorja: Največ 1380 W.
  • Vsebina vsebnika: 40 l
  • teža, vključno z embalažo: 19,5 kg
  • teža brez dodatne opreme: 16,2 kg
  • Dolžina kabla: 7,5 m
  • količina zraka: 74 l/s.
  • raven hrupa: 68 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 40
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 273/27,3 mbarov/kPa

Prednosti:

Posebni zaklepni jezički kovina:
  • Omogočite certifikacijo kot eksplozijsko varno napravo.
Ključna funkcija:
  • Samodejno čiščenje filtra Tact
  • Antistatična priprava
idealna za pekarne in slaščičarne:
  • Izbirni kompleti dodatne opreme, posebej zasnovani za uporabo v pekarnah.
  • Dovolite odobritev za sesanje potencialno nevarnih mokov prahu.
Toplotno odporen ploščati naguban filter PES:
  • Omogoča, da v pekarnah posesate problematični prah.
Priročno shranjevanje dodatne opreme za posebne dodatke:
  • Omogoča vam, da brez težav nosite obsežni komplet za čiščenje pečice.
  • Ploščati naguban filter PES

Vsebina:

Čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact; šok odporna cirkulacijska zaščita; zaščitni razred: II; polnilni valj; avtomatski izklop pri največji količini polnjenja; antistatični pripravek; material posode: Umetna masa

Obseg dobave:

Ploščati naguban filter PES; sesalni nastavek za špranje; potisni drog