Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 30/1 Tact te H..

Št. art.: 1.148-237.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 1.148-237.0
EAN/GTIN 4054278061306
Številka proizvajalca 1.148-237.0
L-število L00950 437
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Pri obnovi starih stavb nikoli ne veste, kaj lahko pričakujete. Pogosto se sproščajo azbest in druge snovi, ki so nevarne za zdravje in rakotvorne, ki jih je treba takoj odstraniti. S TNT 30/1 Tact te H imate za to nalogo na voljo pravi sesalnik za mokro/suho sesanje. Izjemno KOMPAKT in zelo mobilna naprava ne upošteva le zunanjih pogojev, temveč je tudi preizkušena in odobrena za vse prašne delce razreda H. Zahvaljujoč inovativnemu novemu dvojnemu filtriranju se lahko nevarni prah pobere z varnostno filtrirno vrečko. Po drugi strani pa v 30-litrsko posodo sesajte tudi velike količine manj nevarnega prahu. Uporablja se izboljšan, zelo učinkovit sistem čiščenja filtra Tact. Naprava tako zagotavlja 99,995-odstotno učinkovitost filtriranja. Praktična vtičnica za aparat z avtomatskim vklopom in popolnoma antistatični oblika, vključno s prevodnimi dodatki, zaokroža prefinjeno zasnovo našega NT 30/1 Tact te H.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 560 x 370 x 580 mm
  • moč motorja: Največ 1380 W.
  • Vsebina vsebnika: 30 l
  • teža, vključno z embalažo: 19,6 kg
  • teža brez dodatne opreme: 14,4 kg
  • Dolžina gumijastega napajalnega kabla: 7,5 m
  • količina zraka: 74 l/s.
  • raven hrupa: 69 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 35
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 273/27,3 mbarov/kPa

Prednosti:

Filtrirni sistem s H-filter in čistilnim sistemom filtra
  • Neposredno sesanje manj nevarnega prahu v posodo. Učinkovitost filtriranja: 99,995 odstotkov.
Ključna funkcija:
  • Odobren za odstranjevanje azbesta
  • Popoln antistatični sistem, vključno s prevodnimi dodatki
filtrirni sistem s H-filter in filtrirni čistilni sistem Tact:
  • Največja možna zdravstvena zaščita brez izgube moči sesanja ali življenjske dobe filtra.
Izpolnjuje zahteve za testiranje prašni razred H z dodatnim preskusom ″azbest″ v skladu s TRGS 519:
  • Za prah, ki vsebuje azbest, se lahko v Nemčiji uporabljajo samo varnostni vakuumi s to homologacijo.
Popoln antistatični sistem s prevodnimi dodatki:
  • Uporabniki so učinkovito zaščiteni pred elektrostatičnim šokom.
Vtičnica za aparat s samodejnim vklopom/izklopom:
  • TE različice so serijsko opremljene z električno vtičnico, samodejnim vklopom/izklopom in antistatičnim pripravkom.
  • Vtičnica za aparat s samodejnim vklopom za električna orodja

Vsebina:

Razred zaščite: I; valj polnilnika; samodejni vklop/izklop za električna ročna orodja; čiščenje filtra: Avtomatsko čiščenje filtra Tact; antistatični sistem; Container Material: Plastika; šok odporna cirkulacijska zaščita

Obseg dobave:

1 kosov varnostna filtrska vrečka; povezovalni tulec za e-orodja; sesalna cev 4 m / s komolcem (EL); ploščat naguban filter PTFE HEPA; sesalne cevi 2 kosov / 0,55 m / kovina; 1 kosov PE plastična vrečka za odstranjevanje prahu; filtrska vrečka; mokra / suha talna šoba 360 mm; sesalni nastavek za špranje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov