Opis:
Naš NT 30/1 AP L je kompakten, visokokakovosten sesalnik za mokro/suho sesanje srednjega razreda s polavtomatskim čiščenjem filtra. Sesalnik je primeren za širok spekter uporabe, kot so čiščenje notranjosti avtomobila, odstranjevanje grobe umazanije in tekočin ali tudi za sesalne stroje in sisteme. Navdušuje s svojo izjemno dobro sesalno močjo in visoko učinkovitim čiščenjem filtrov, ki v kombinaciji omogočajo celo odstranjevanje srednje velikih količin finega prahu, tudi pri delu brez filtrirne vrečke. Naprava je zelo enostavna za uporabo s centralnim vrtljivim stikalom, poleg tega pa navdušuje tudi s svojo nizko stopnjo teža in premišljenim shranjevanjem popolnoma novo razvitih dodatkov – do ravne glave, ki ima dodatne možnosti privezovanja in omogoča shranjevanje ali pritrditev ohišja orodja.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 525 x 370 x 560 mm
- moč motorja: Največ 1380 W.
- Vsebina vsebnika: 30 l
- Material posode: Umetna masa
- teža, vključno z embalažo: 15,6 kg
- teža brez dodatne opreme: 11,8 kg
- Dolžina kabla: 7,5 m
- količina zraka: 74 l/s.
- raven hrupa: 70 dB(A)
- Standardni nazivni premer: DN 35
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 273/27,3 mbarov/kPa
Prednosti:
Polavtomatsko čiščenje filtra:- Polavtomatsko čiščenje filtra zagotavlja dosledno visoko sesalno moč.
Prilagodljiva cev in napajalni kabel za shranjevanje:- Omogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premer.
Odstranljivo ohišje filtra:- Omogoča odstranjevanje filtra brez prahu.
Ključna funkcija:- Fleksibilna cev in kabel za shranjevanje
- Polavtomatsko čiščenje
filtra Polavtomatsko čiščenje filtra:- Namestitev gumba za čiščenje AP poenostavi rokovanje.
- Varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Učinkovito preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega nagubanega filtra.
Prefinjene integrirane možnosti shranjevanja dodatne opreme:- Dodatna oprema je varno shranjena in vedno pri roki.
- Polavtomatsko čiščenje filtra
- Ploščati naguban filter z ohišjem filtra
Vsebina:
Strniščni valj; avtomatski izklop pri največji količini polnjenja; čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra AP; razred zaščite: II.
Obseg dobave:
sesalna cev 2,5 m / s komolcem; ploščati naguban filtrirni papir; sesalne cevi 2 kos / 0,55 m / kovina; 1 kosov filtrirna vrečka netkana; mokra / suha talna šoba 300 mm; sesalni nastavek za špranje