baterijski paket spray ekstraktor Puzzi 9/1 BP Av

Št. art.: 1.101-702.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 1.101-702.0
EAN/GTIN 4054278681221
Številka proizvajalca 1.101-702.0
L-število L00950 240938
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Edinstveno po vsem svetu, zelo robustno in brezžično prilagodljivo: Naš baterijski paket sesalnik Puzzi 9/1 BP Adv Pack. Kot edina profesionalna naprava za odstranjevanje škropljenja na baterijski pogon na trgu, ta puzzle navdušuje z izjemno zmogljivostjo in največjo svobodo gibanja za globoko čiščenje oblazinjenja, tekstilnih površin in preprog, na primer v hotelski in gostinski industriji, notranjosti vozila ali čiščenja stavb. Ta sestavljanka je izjemno tiha, tako da se lahko uporablja tudi v javnem prometu, zahvaljujoč ergonomskemu ročaju pa jo je mogoče enostavno prevažati z eno roko. Za najboljše rezultate čiščenja se čistilna raztopina pod pritiskom razprši globoko v tekstilna vlakna in sesa skupaj z raztopljeno umazanijo. Kot standard so na voljo naslednje: Nastavek za oblazinjenje, sesalna cev za pršenje, talna šoba, sesalna cev za pršenje, posode 2-v-1 za sveže in umazana voda, integrirano shranjevanje dodatne opreme in še veliko več. Pri naročanju upoštevajte, da morate za to različico naprave posebej naročiti zmogljive 36 v Kärcher Battery Power+-baterijski paket in pripadajoči hitri polnilec.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 540 x 332 x 460 mm
  • Čas polnjenja baterije z hitri polnilec 80 %/100 %: 58/81 min
  • Ploščad akumulatorja: 36-voltna akumulatorska ploščad
  • Število potrebnih baterij: 1 kosov
  • moč motorja: 575W
  • Zmogljivost območja: 12–18 m²/h..
  • teža, vključno z embalažo: 13 kg
  • teža brez dodatne opreme: 7,6 kg
  • Polnilni tok: 6A
  • per (čas delovanja na polnjenje baterijskega paketa): 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min.
  • Performance črpalka 4W
  • Moč turbine: 550W
  • količina zraka: 57 l/s.
  • Dodatna oprema z nazivnim premerom: DN 32
  • Napajalna povezava polnilec: 100–240/50–60 v/Hz
  • raven hrupa: 70 dB(A)
  • Tlak škropljenja: 0,16–0,22 MPa
  • Količina pršila: 0,5 l/min
  • Posoda Fresh/umazana voda: 9 / 7 l.
  • Vakuum: 15 kPa

Prednosti:

Zmogljiva 36 v Kärcher baterija Power+-baterijski paket:
  • Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom baterije: Preostali čas delovanja, preostali čas polnjenja in zmogljivost baterije
Vgrajeno shranjevanje dodatne opreme:
  • Vso dodatno opremo lahko priročno shranite na napravo in je zato vedno pri roki
Ergonomski ročaj za prenašanje:
  • Vgrajeno držalo sesalne cevi v nosilnem ročaju za varen in priročen transport
  • Združljiv z vsemi napravami akumulatorske platforme 36 v Kärcher Battery Power+
Obsežen komplet za čiščenje preprog:
  • Prilagodljiv sesalni rob za optimalen sesalni kot in najboljše rezultate sušenja
Majhna masa:
  • Enostaven, celo enoročni prevoz po petah in stopnicah
Nizek delovni hrup:
  • Omogoča čiščenje tudi na hrupnih območjih in ponoči
sistem udobja 2-v-1 z vgrajeno sesalno cevjo:
  • Temeljito ekstrakcijo čistilne raztopine in lepljene umazanije
Odstranljiva, pametna posoda 2-v-1:
  • Quickstart ilustracija Puzzi 9/1 BP za večjo varnost uporabnikov
Praktičen nastavek za oblazinjenje:
  • Enostavno in temeljito čiščenje oblazinjenja in oblazinjenega pohištva
Trpežna, robustna zasnova naprave:
  • Dva velika gumba za priročno upravljanje z roko ali nogo
  • Čistilna raztopina se pod pritiskom razprši globoko v vlakna
  • Priročen, vgrajen predal za shranjevanje jezičkov čistilnega sredstva
  • 240 mm širina talna šoba z vgrajenim razpršilcem/sesalna cev
  • Udobno in enostavno praznjenje umazane vode
  • Ergonomski dvo-ročni ročaj za enostavno uporabo
  • Hitro in enostavno polnjenje posode za svežo vodo
  • Dolga življenjska doba zagotavlja visoko stroškovno učinkovitost
  • Omogoča dolge delovne intervale brez utrujenosti
  • Varno skladiščenje tudi med prevozom
Glavna značilnost:
  • Zahvaljujoč zmogljivim akumulatorskim baterijam, neomejen obseg delovanja
  • Izjemno tiha vstopna naprava
  • 240 mm širina talna šoba z razpršilom/sesalna cev
  • Robustna in neobčutljiva membranska črpalka
  • Lahka osnovna naprava
  • Udobno uravnotežena naprava
  • Izjemno robusten, enostaven za uporabo!
  • Udoben, enoročni prevoz
  • Brezžična svoboda gibanja
  • Poveča udobje uporabnika
  • Hitro sušenje.

Vsebina:

Zapora za prenos cevi; vgrajeno shranjevanje dodatne opreme

Obseg dobave:

Zaščitni filter motorja; cedilo za svežo vodo; predal za shranjevanje za zavihke RM; baterijski paket in polnilec nista vključena; odstranljiva posoda 2-v-1 za Fresh/umazana voda; Spray/sesalna cev 2,5 m; čistilno sredstvo RM 760 jezički / 2 jezički; 1 kosov Spray/sesalna cev 700 mm jeklo; razpršilna/sesalna pištola

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov