Opis:
Zmogljiv sesalnik Puzzi 30/4 E je najtišji mokri sesalnik v svojem razredu s samo 66 dB(A). Aparat je opremljen s 30-litrskim rezervoarjem za svežo vodo in omogoča neprekinjeno čiščenje velikih površin. Zahvaljujoč integrirani vtičnici za PW 30/1 se lahko zmogljivost območja še poveča. Praktičen pokončni koncept zagotavlja ergonomsko in prostorsko varčno delo kljub velikim volumnom. Aparat ima vgrajene grelne elemente za dodatno ogrevanje rezervoarja za svežo vodo. To omogoča ohranjanje stalne temperature sveže vode za vrhunske rezultate čiščenja.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 580 x 460 x 930 mm
- teža brez dodatne opreme: 28 kg
- Performance črpalka 70W
- Moč turbine: 1200W
- količina zraka: 74 l/s.
- Maks. Zmogljivost območja: 60–75 m²/h..
- Tlak škropljenja: 4 barov
- Količina pršila: 3 l/min
- Trenutna vrsta: 220–240/50 v/Hz
- Posoda Fresh/umazana voda: 30 / 15 l.
- Vakuum: 254/25,4 mbarov/kPa
Prednosti:
Ključna funkcija:- Enostavno upravljanje grelnika z ENOSTAVNIM upravljanjem
- Grelne palice, vgrajene v rezervoar za svežo vodo
, so izjemno tihe:Velika prostornina rezervoarja:- Čiščenje velikih površin.
Vtičnica za PW 30:- Povečajte zmogljivost območja in mehansko obdelavo kupa.
Odstranljiv zbiralnik za umazano vodo:- Posodo je mogoče odstraniti za praznjenje.
- Vgrajena toplotna zaščita
Vsebina:
Nastavek za ustnik: Talna šoba/rumena
Obseg dobave:
Brizgalna/sesalna pištola; Spray-/sesalna cev 4 m; Vtičnica za profesionalno pralno glavo PW 30/1