Trimer za travo LT 380/36 BP

Št. art.: 1.042-502.0
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
Številka izdelka 1.042-502.0
EAN/GTIN 4054278634333
Številka proizvajalca 1.042-502.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Težko dostopna območja, kot so parkovne klopi, prometni znaki, cestne ograje ali celo robniki, so posebnost našega brezžičnega obrezovalnika trate LT 380/36 BP. Vendar pa lahek paket moči navdušuje tudi na klancih in večjih površinah kot alternativa motornim motornim motornim motornim žarom, za razliko od njih pa se lahko brez težav uporablja tudi na hrupnih območjih. LT 380/36 BP ima velik širina reza in vzdržljivost, je brez emisij in nizke vibracije, poleg tega pa ima tudi ergonomsko nastavljiv ročaj in optimalno porazdelitev teže. Dolge delovne naloge brez utrujenosti so tako enostavno možne.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1780 x 360 x 250 mm
  • Ploščad akumulatorja: 36-voltna akumulatorska ploščad
  • Število vrtljajev: Raven 1: 4600/raven 2: 5600 vrt./min
  • Premer navoja: 1,6 mm
  • Geometrija navoja: Okrogla, z depresijami
  • Dopolnitev navoja: Samodejno tipkanje
  • Tempomat: Da
  • teža, vključno z embalažo: 5,6 kg
  • teža brez dodatne opreme: 3,5 kg
  • čas delovanja na polnjenje baterijskega paketa: Največ 35 (6,0 Ah) / največ 45 (7,5 Ah) min.
  • Orodje za rezanje: Navojna glava
  • Premer rezalnega kroga: 38 cm
  • Vpetje: 36 V

Prednosti:

Robustna kosilna glava:
  • Kosilni nitek preprosto potisnite nazaj na tla s pritiskom na glavo
Udoben ramenski trak:
  • Omogoča udoben in udoben delovni položaj za delo brez utrujenosti
Popolna prilagodljivost v okviru 36-voltne platforme Kärcher:
  • Baterijo hitro in po potrebi zamenjajte na druge naprave
Do 90 odstotkov nižji stroški obratovanja in vzdrževanja v primerjavi z bencinsko opremo:
  • Še posebej ekonomično, saj ni obratovalnih stroškov za bencin
Brez emisij onesnaževal in CO?:
  • Varuje okolje in zdravje uporabnika
Spremenljivo število vrtljajev:
  • Omogoča prilagajanje aplikaciji
Motor brez ščetk:
  • Minimalno vzdrževanje in dolga življenjska doba
Bistveno nižje vibracije v primerjavi z bencinskimi napravami:
  • Brez utrujenosti delo v daljšem časovnem obdobju
Popolna prilagodljivost v okviru 36-voltne platforme Kärcher:
  • Izboljša produktivnost in varnost pri delu
Motor brez ščetk:
  • Nizka proizvodnja toplote in visoka učinkovitost
Ergonomski zaprti ročaj:
  • Individualno nastavljiv za vsakega uporabnika
Robustna kosilna glava:
  • Udobna in enostavna namestitev navojev
Bistveno nižje vibracije v primerjavi z bencinskimi napravami:
  • Ohranjanje zdravja uporabnika
Ergonomski zaprti ročaj:
  • Omogoča udobno delo
Udoben ramenski trak:
  • Uravnoteženo gradnjo
Litij-ionska tehnologija je pripravljena za takojšnjo uporabo:
  • Samozadostna, varna in brezžična
Spremenljivo število vrtljajev:
  • Razširi čas delovanja
Litij-ionska tehnologija je pripravljena za takojšnjo uporabo:
  • Začnite s pritiskom na gumb.

Uporaba:

  • Za košnjo trave na težko dostopnih območjih
  • Za uporabo na strmih terenih
  • Za košnjo trave okoli prometnih znakov, dreves ali parkovnih klopi
  • Primeren tudi za visoke in težke trave

Obseg dobave:

Navojna tuljava; Notranji 6-kotnik; ramenski trak; Dodatni ročaj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov