Sesalnik s krtačo za preproge CV 38/2 Adv

Št. art.: 1.033-336.0
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
Številka izdelka 1.033-336.0
EAN/GTIN 4054278494463
Številka proizvajalca 1.033-336.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Ergonomsko, zmogljivo in kakovostno: Naš sesalnik s preprogo CV 38/2 Adv s prilagodljivim in trpežnim drsnikom Flex kabel, izjemno široko delovno širino in odlično sesalno zmogljivostjo prepriča povsod, kjer je mogoče velike površine preprog očistiti hitro in učinkovito. Ne glede na to, ali gre za maloprodajo, hotel ali gostinsko dejavnost, pisarne, javne zgradbe ali razstavne prostore – majhna teža roke in ergonomski ročaj z vgrajenim stikalom za vklop/izklop zagotavljata udobno rokovanje in delo brez utrujenosti. Dodatna oprema, vgrajena neposredno v napravo, razširi paleto aplikacij s hitrim in učinkovitim čiščenjem robov ali ozkih niš, optični pripomoček za nastavitev čopiča pa omogoča natančno nastavitev krtače na višino kupa preprog. V ta namen patentiran sistem za odstranjevanje omogoča praktično brez prahu zamenjavo netkanih filtrskih vrečk, ki so odporne na trganje. Druge funkcije za prihranek časa in stroškov, kot je kabel-' quick ' sistem hitre menjave ali možnost zamenjave čopiča brez orodja v primeru servisiranja, zaokrožajo dobro premišljen koncept naprave.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 370 x 390 x 1215 mm
  • Delovna širina: 38 cm
  • Vsebina vsebnika: 5,5 l
  • teža, vključno z embalažo: 12,2 kg
  • teža brez dodatne opreme: 8,8 kg
  • Dolžina kabla: 12 m
  • Moč motorja ščetke: 150W
  • količina zraka: 40 l/s.
  • Nazivna moč: 850W
  • raven hrupa: 65 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 35
  • Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
  • Vakuum: 200/20 mbarov/kPa

Prednosti:

Ergonomski ročaj s stikalom za vklop/izklop:
  • Integracija stikala za vklop/izklop zagotavlja še en plus ergonomije
Signalna lučka:
  • Optimizirana nastavitev višine valja ščetke za najboljše rezultate čiščenja
' quick ' sistem hitre menjave za Flex kabel z drsnikom:
  • Izjemno prilagodljiv, trpežen in trpežen drsnik Flex kabel
  • Valj ščetke lahko nastavite na različne višine kupa preprog
HEPA filter (dodatna možnost):
  • Aerosoli, virusi in mikrobi so skoraj v celoti ohranjeni
Vgrajen nastavek za dodatno opremo:
  • Sistem CLIP za shranjevanje sesalnih šob, ki ni odporen na izgube
  • Enostavno in brez predhodnega znanja, da se spremeni skozi vsako osebo
  • Certifikat HEPA-13-filter v skladu s standardom DIN EN 1822:2019
Zamenjava ščetke brez orodja:
  • V nekaj sekundah zamenjajte valj ščetke brez orodja
  • Za udobno in uporabniku prijazno rokovanje
  • sesalni nastavek za špranje in nastavek za oblazinjenje sta vedno pri roki
  • Vizualni prikaz za nastavitev višine valja krtače
Prilagodljive in dobre možnosti čiščenja:
  • Enostavna in hitra odstranitev ekspanzijske cevi
  • Omogoča udobno delo brez utrujenosti
  • Enostavno odstranjevanje blokad, če je potrebno
Glavna značilnost:
  • ' quick ' sistem hitre menjave za Flex kabel z drsnikom
  • Zelo visoka učinkovitost ločevanja 99, 95%
  • Prihranite čas in stroške storitev
  • Pripomoček za nastavitev optične krtače
  • 2 motorjev

Uporaba:

  • Idealno za uporabo v hotelski industriji, gostinstvu, trgovini na drobno in čiščenje stavb
  • Tla s preprogo

Vsebina:

Prikaz stanja filtra; Vtičljiv kabel: Drsnik flex; ročaj višina nastavljiva

Obseg dobave:

1 kosov krtačni valj, standard; 1 kosov filter vrečko netkani; stretch sesalno cev; sesalni nastavek za špranje; oblazinjenje šobe; sesalna cev, odstranljiva

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov