Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Št. art.: 1.030-904.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.030-904.0
EAN/GTIN 4054278169002
Številka proizvajalca 1.030-904.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Varčevanje z viri in hkrati izjemno zmogljivo: Inovativni visokotlačni čistilnik s toplo vodo HDS E 8/16-4 M ima 24 kW izhodno gretje in visoko delovno temperaturo do 85 °C. je zelo energijsko učinkovit. Inovativna, visoko izolacijska izolacija kotla samo električno ogrevane naprave zmanjša porabo energije v stanju pripravljenosti za neverjetnih 40 odstotkov. Ko je aktivirana stopnja učinkovitosti Eco!efficiency, visokotlačni čistilnik samodejno preklopi na posebej učinkovito delovanje pri 60 °C, kar popolnoma zadostuje za večino opravil čiščenja. Če pa je treba odstraniti močno mastno in mastno umazanijo, se izplača najvišja možna delovna temperatura. Servo krmiljenje vam omogoča, da tudi v trajanje brez težav zdržite do 70 °C. Druge inovativne podrobnosti, kot so visokotlačna pištola EASY!Force, ki uporablja povratno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo za uporabnika na nič, in pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock, zaradi katerih je 5-krat hitreje nastaviti in razstaviti kot običajne vijačne povezave, zaokrožijo izjemen paket opreme.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Zmogljivost povezave: 29,5kW
  • delovni pritisk: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • pretok vode: 300–760 l/h..
  • teža (z dodatno opremo): 122,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 133,8 kg
  • izhodno gretje: 24kW
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50
  • Temperatura (pri vstopu 12 °C): Min. 45 – največ 85 °C.

Prednosti:

Še posebej energetsko učinkovita, za visoke prihranke pri stroških:
  • Do 40 % prihranka energije v stanju pripravljenosti zaradi visoko izolacijskega materiala.
Izjemno visoka delovna temperatura:
  • Velik rezervoar za vodo (največ 85 °C).
Prihranite čas in energijo: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Zakleni pritrdilne elemente za hitro sprostitev:
  • Končno brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY!Force.
Ključna funkcija:
  • Pomoč za nagibanje
  • 2 posode s čistilnim sredstvom s samodejnim čiščenjem
, posebej energetsko učinkovite, za visoke prihranke pri stroških:
  • Edinstven način učinkovitosti Eco!Efficiency.
  • Do 45 °C v trajanje pri polni obremenitvi ali 70 °C s servo krmiljenjem.
  • Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal.
Servo upravljanje:
  • Za znatno višjo temperaturo vode na dodatkih.
  • 2 posode za detergent s samodejnim izpiranjem
  • Economic Eco!Efficiency

Uporaba:

  • Visokotlačni čistilnik z ogrevano toplo vodo za delovanje brez izpušnih plinov v zaprtih prostorih

Vsebina:

Električno ogrevanje brez izpušnih plinov; kontrolna plošča z indikatorsko lučko; prekinitev tlaka; 2 posode za detergent

Obseg dobave:

Ročna brizgalna pištola EASY!FORCE NAPREDNA; cev HD 10 m / DN 6, 200 bar; šoba za moč; brizgalna šoba 1050 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov