{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 1500171 | |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
| Črtalo na voljo | da | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C - 23 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 60 % | |
| Barva | Prozoren | |
| Dolžina | 5,5 m | |
| Širina | 25,4 mm | |
| Debelina | 0,3 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 098235 5,5 | |
| EAN/GTIN | 840779151332 | |
| Številka proizvajalca | 7100204331 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |