Vponka OVALSTEEL SC

Št. art.: 098196
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Porušna obremenitev glavne osi 22 kN
Masa 0,16 kg
⌀ materiala 10 mm
Vrsta izdelka Vponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098196
EAN/GTIN 4030281282747
Številka proizvajalca H-037
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

OVAL STEEL SC. Ovalna vponka iz jekla s sistemom SREW LOCK: zasuk – pritisk – odpiranje. Primerna za uporabo z drsenjem po vrvi in za vpenjanje varovalnih sistemov in kot centralna vponka na lokaciji.

Standard:

EN 362