Naprave za zaustavljanje padca PEANUT I, Dolžina žične vrvi: 1,8m

Št. art.: 098146 1,8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina žične vrvi (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 1,83 kg
Dolžina 1,8 m
Vrsta izdelka Naprave za zaustavljanje padca

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098146 1,8
EAN/GTIN 4030281181934
Številka proizvajalca HSG-021-1,8-3
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

PEANUT I. Izredno kompakten varovalni sistem za zaustavljanje padca z vponkami KOBRA TRI za uporabo na dvižnih delovnih odrih in vponkami s sidrišči FS 90 ST. Blažilnik padca One-4-all omogoča uporabno maso od 50 do 135 kg. Primerno za robove.

Standard:

EN 360