Premični zaustavljalnik padca SKN BFD SK11, Dolžina: 10m

Št. art.: 098139 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SKN BFD SK11
Dolžina 10 m
⌀ vodilne vrvi 11 mm
Material vodilne vrvi Poliamid
Število vponk 2
Masa 1,65 kg
Vponka KOBRA TRI / FS 51
Vrsta izdelka Zaustavljalnik padca

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098139 10
EAN/GTIN 4030281290308
Številka proizvajalca L-0543-10
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

SKN BFD SK11. Premični zaustavljalnik padca iz jekla z izredno kratkim odzivnim časom. Vertikalna dela so možna zaradi primernosti robov. Bistveno manjši sunek zaustavljanja zaradi absorpcije energije pri drsenju po notranji nosilni vrvi (⌀ 11 mm). Maksimalna uporabna masa 140 kg.
  • Vgrajen blažilnik padca za nosilnosti do 140 kg.
  • Primerno za 11-milimetrske vrvi.
  • Preizkus robov po RFU CNB/P/11.075 – Rev. 2.

Standard:

EN 353-2