Garnitura za varovanje pred padcem z višine Titan Basic, Tip: SET

Št. art.: 098110 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Titan fall arrest kit
Standard EN 363
Masa 1,72 kg
Vrsta izdelka Garniture za zaščito pred padcem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098110 SET
EAN/GTIN 3660681038890
Številka proizvajalca 1011896
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Garnitura Titan Basic – vsebuje:
  • 1 × 1-točkovni varovalni pas TITAN s pritrdilnim ušesom na zadnji strani vel. L/XL.
  • 1 × povezovalno sredstvo dolžine 2 m z blažilnikom padca in vijačnimi vponkami.

Uporaba:

Za vzdrževalna dela in dela na poševnih strehah ter za varovanje pri delu na lestvah.

Standard:

EN 363

Opomba:

Proizvodi iz pretežno kemijskih vlaken imajo največ 10-letno življenjsko dobo od datuma proizvodnje. Predpostavka je vsakoletni strokovni pregled (vizualni pregled). Pregled zajema vse trakove, pripomočke za povezovanje, tovorne zanke, ki so pretežno izdelani iz tekstila (kemijska vlakna).