Varovalni pas CS 2, Tip: UNI

Št. art.: 098100 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proizvajalčeva oznaka velikosti univerzalna velikost
Obseg bokov 750 - 1200 mm
Masa 0,88 kg
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098100 UNI
EAN/GTIN 4030281085621
Številka proizvajalca G-0902
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

CS2. Klasičen vsestransko uporaben varovalni pas. Z dvema ušesoma iz poliestra na prsnem delu in enim ušesom iz jekla na hrbtni strani. Vsestransko uporaben zaradi preproste enotne velikosti. Preprosta in hitra namestitev.

Standard:

EN 361