Avtomatska varilna maska optrel® serija expert

Št. art.: 097950 E684
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serija optrel® expert
Tip E684
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Napajanje Baterijsko napajanje
Preklopni čas svetlo/temno 0,17 ms
Preklopni čas temno/svetlo 100 ms - 2.000 ms
Klasifikacija v skladu z EN 379 1/1/1/1
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097950 E684
EAN/GTIN 7640429870421
Številka proizvajalca 1006.500

Opis

Izvedba:

Zaščitna maska za varilce E684 z brezstopenjsko nastavitvijo zaščite, odlično vidljivostjo in realnim prikazom barv po celotnem vidnem polju, posebej primerna za varjenje navzgor. Z individualno nastavljivim kotom zajemanja in možnostjo prilagajanja stopnje občutljivosti glede na delovno okolje. Zakasnitev odprtja za počasnejšo osvetlitev po temnem stanju. Dodaten način brušenja. Zatemnitvena funkcija omogoča lažji prehod s teme na svetlobo.
  • Temne zaščitne stopnje: 5–13 z vidnim poljem HD. Brezstopenjska nastavitev z vrtljivim gumbom
  • Stopnja svetlosti: 4
  • S priloženo Li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba: 3.000 ur)
  • Barva: srebrna
  • Vidno polje varilnega filtra: 50 x 100 mm

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami, WIG-varjenje, varjenje s plazmo

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Obseg dobave:

1 zunanje predsteklo, 1 vreča za shranjevanje.