• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Avtomatska varilna maska optrel® weldcap

Št. art.: 097945 WELDCAP
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija optrel® weldcap
Tip WELDCAP
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Napajanje Baterijsko napajanje
Preklopni čas svetlo/temno 0,16 ms
Preklopni čas temno/svetlo 300 ms
Klasifikacija v skladu z EN 379 1/1/2/2
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097945 WELDCAP
EAN/GTIN 7640127614587
Številka proizvajalca 1008.000

Opis

Izvedba:

Lahka in udobna kapa za varilce iz pralne tkanine in z velikim vidnim poljem. Avtomatski zatemnitveni filter z dodatnim načinom brušenja.
  • Temna zaščitna stopnja: 9 - 12. Brezstopenjska nastavitev z gumbom za regulacijo
  • Stopnja svetlosti: 3
  • S priloženo Li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba: 1.000 ur)
  • Barva: črna / svetlo zelena
  • Vidno polje varilnega filtra: 45 x 115 mm

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami, WIG-varjenje, varjenje s plazmo

Standard:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1