• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Avtomatska varilna maska 3M™ Speedglas™ 100 V

Št. art.: 097910 GRAPHIC
Popust
293,28 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 3M™Speedglas™ 100
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Napajanje Baterijsko napajanje
Preklopni čas svetlo/temno 0,1 ms
Preklopni čas temno/svetlo 40 ms - 250 ms
Klasifikacija v skladu z EN 379 1/2/2/2
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097910 GRAPHIC
EAN/GTIN 4054596290587
Številka proizvajalca 7100166735
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Avtomatska zaščitna maska za varilce z vsemi pomembnimi osnovnimi funkcijami. Za zanesljivo zaščito ob odličnem razmerju med kakovostjo in ceno. Z udobnim naglavnim trakom in lahko pomičnim sistemom z ragljo za natančno nastavitev prileganja. Individualno določanje zakasnitve osvetlitve s funkcijo Delay. Izboljšana odpornost proti udarcem po EN 175:B. Združljivost z drugo osebno varovalno opremo, npr. maskami za zaščito dihal. Zamenljivo predsteklo. Temne zaščitne stopnje: 8 - 12. Stopnja svetlosti: 3. S priloženo li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba 1.500 ur). Vidno polje varilnega filtra: 44 × 93 mm.

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami in WIG-varjenje z velikim tokom

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT