Prozorni zaščitni vizir, sferičen, Material stekel: PC

Št. art.: 097883 PC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
888 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardna
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva stekel prozorna
Oznaka stekel HO 1 B
UV-zaščita standardna
Širina 395 mm
Višina 203 mm
Debelina 2 mm
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097883 PC
EAN/GTIN 4062406120375
Številka proizvajalca 097883 PC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prozorni zaščitni vizir iz polikarbonata.
Debelina 2,0 mm, odporen proti rosenju, sferično oblikovana plošča.

Primerno za:

Naglavno držalo art. 097881 in držalo za čelado art. 097882.

Warning:

Namen uporabe
  • 3.2.1.
  • Prozorni vizir Za montažo na držalo na glavi št.
  • 097881 ali držalo za čelado št.
  • 097882.
  • Art.
  • 097883, ščiti oči pred udarci srednje energijskih delcev do 120 m/s.
  • Art.
  • 097884, ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
  • Uporaba pri sobni temperaturi.
  • Za uporabo pri izjemno visokih temperaturah morajo biti držala in vizirji označeni s črko T za črko za mehansko trdnost.
  • V nasprotnem primeru zaščito obraza uporabljajte samo pri sobni temperaturi.
  • Lahko nosite čez druga očala.

Napačna uporaba
  • 3.3.1.
  • Prozorni vizir Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Montirajte samo na držalu, ki je predvideno za prozorni zaščitni vizir.