Prozorni vizir, Tip: 5F-11

Št. art.: 097873 5F-11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardna
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva stekel prozorna
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 B38
Barva prozorna
UV-zaščita standardna
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097873 5F-11
EAN/GTIN 4046719892235
Številka proizvajalca 7100029680
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Prozorni zaščitni vizir iz polikarbonata, debelina 1,5 mm, odporen proti praskam in obojestransko odporen proti rosenju.

Standard:

EN 166

Primerno za:

Naglavno držalo Peltor™ G500 art. 097872.