{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti čelade | Električna izolacija; Zaščitne lastnosti do –30 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo | |
| Prevleka stekla | odporno proti praskam; odporno proti praskam | |
| Material stekel | Polikarbonat | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
| Barva | bela | |
| Velikost | 53 cm - 64 cm | |
| Material školjke čelade | ABS | |
| Masa | 580 g | |
| Standard | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
| Nastavljanje dolžine | Vrtljivo zapiralo | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne čelade |
| Številka izdelka | 097861 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428409827 | |
| Številka proizvajalca | AMF270-405-F00 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |