Kape za zaščito pred udarci HardCap Aerolite®, mornarsko modra, Tip: MICRO

Št. art.: 097841 MICRO
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.343 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva mornarsko modra
Velikost 53 cm - 63 cm
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097841 MICRO
EAN/GTIN 5038428222600
Številka proizvajalca AAG000-002-100
Proizvajalec/odgovorna oseba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Izvedba:

Kapa s ščitnikom HardCap Aerolite® v dizajnu za baseball je izdelana iz lahkega materiala (ekspandiran polipropilen) v povezavi z robustno HDPE-školjko. Vodoodporna kapa ima na straneh mrežice za prezračevanje, ki zagotavljajo zelo dobro zračnost. Poleg tega ima še stranske odsevne trakove, ki poskrbijo za dodatno mero vidnosti. Dodatno udobje kape zagotavlja integriran trak za zadrževanje znoja. Tako trak za zadrževanje znoja kot nosilni material sta prevlečena z materialom Polygiene®, ki preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. Vendar pa kapa prepriča zlasti z majhno maso, ki znaša manj kot 135 gramov, ob nezmanjšani zmogljivosti in varnosti. Elastični nastavljivi trak je nižje kot pri vseh drugih kapah, kar zagotavlja boljšo namestitev.

Standard:

EN 812

Opomba:

Po naročilu lahko kape za zaščito pred udarci opremimo z vašim logotipom.