Prozorni zaščitni vizir ArcShield, Material stekel: CL2-14

Št. art.: 097836 CL2-14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material stekel: Polikarbonat
  • UV-zaščita: standardno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva stekel sive
Oznaka stekel 2C-1,7 SH 1 B8223
Material stekel Polikarbonat
UV-zaščita standardno
Vrsta izdelka Vizir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097836 CL2-14
EAN/GTIN 4017765075507
Številka proizvajalca 9049108223
Proizvajalec/odgovorna oseba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Vizir za zaščito pred oblokom z zaščitnim razredom 2, s črno zaščito brade. Izboljšano prepoznavanje barv zaradi obarvanega stekla. Uporaba pri elektroinštalacijskih delih ali pri napajanju z električno energijo, kjer obstaja tveganje za električni oblok (raven zaščite ATVP 14 cal/cm3). Vizir je opremljen z držalom za čelado in ga je mogoče prek adapterja art. 097831 pritrditi na zaščitno čelado za elektrikarje.
Stopnja zaščite ATVP 14 kal/cm³

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 in ANSI

Primerno za:

Zaščitna čelada art. 097807