Zaščitne čelade CrossGuard, Barva: BLUE

Št. art.: 097809 BLUE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do –30 °C
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CrossGuard
Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do –30 °C
Barva MODRA
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade PP
Masa 395 g
Standard DIN EN 397
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097809 BLUE
EAN/GTIN 4017765077877
Številka proizvajalca 9023002278
Proizvajalec/odgovorna oseba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna čelada (395 g) za uporabo v hladilnicah ter v kemijski in petrokemični industriji. Cross® Guard lahko z večnamenskimi adapterji MFA-TECH brez orodja nadgradite s priborom SCHUBERTH in razstavite. Za udoben občutek nošenja je Cross® Guard opremljen s koži prijaznim trakom za zadrževanje znoja Welwitexom® Z+. Z velikim natisljivo površino za logotipe in oznake.
  • 6-točkovni trak
  • Z vrtljivim zapiralom
  • Nastavljiv prezračevalni sistem

Standard:

DIN EN 397

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov