Zaščitna čelada EuroGuard, Barva: YELLOW

Št. art.: 097802 YELLOW
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 340 g
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Odpornost na mraz Do –20 °C
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Številka proizvajalca 2602002450
Proizvajalec/odgovorna oseba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna čelada iz polietilena z visoko gostoto in povišano stransko trdnostjo z dvostenskim notranjim profilom. Zelo primerna za uporabo na prostem pri nizkih temperaturah do -20 °C. Velikačelna površina s potiskanim območjem velikosti 5 x 5 cm. Z nastavljivim stranskim prezračevanjem.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz industrijskega usnja
  • Ravna oblika z dežnim robom
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Gradbeništvo, visoke in nizke gradnje.

Standard:

DIN EN 397

Primerno za:

Čepi za zaščito sluha art. 097753; 097756